カテゴリ

  • 梱包用品(5)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品(3)
    • シーラー用オプション・補修部品(1)
  • 学童・教育用品(46)
    • 岩石/化石/鉱物(44)
    • 人体/標本/生物(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 暖房用品その他部品(1)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • 実験研究用素材(2)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(6)
    • 燃焼ボート(1)
  • 制御機器(2)
    • コネクタ専用工具(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • はんだごて部品(1)
  • 作業工具(5)
  • 理美容(4)
  • マスク(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雲母」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラジェット用絶縁マイカセット SURE(石崎電機製作所)プラジェット用絶縁マイカセットSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
658税込724
1個
当日出荷
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。質量(g)12種別絶縁マイカセットRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マイカ HAKKO(白光)絶縁マイカHAKKO(白光)(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ヒーティング用オプションです。
用途880B、880、881、882用交換部品
実験用鉱物材料 ケース入り 東京サイエンス実験用鉱物材料 ケース入り東京サイエンス(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
鉱物の外観や物理的・化学的性質を調べるための実験用材料です。
用途ケース(Φ68×53mm)入り
トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミトヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用トヨトミ(3件のレビュー)
869税込956
1個(10g)
当日出荷
適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
角板 TGK(東京硝子器械)角板TGK(東京硝子器械)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
耐熱シート アズワン耐熱シートアズワン(3件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(2枚)
当日出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
黒雲母 ケニス黒雲母ケニス
1,898税込2,088
1式(50個)
当日出荷
ケイ酸塩鉱物の一種です。 六角形でへき開が一方向で、薄く一枚ずつ剥がすことができます。
外寸(mm)約20~30
マイカテープ HAKKO(白光)マイカテープHAKKO(白光)(1件のレビュー)
399税込439
1個(5枚)
当日出荷
トラスコ品番868-2360質量(g)24適合品番310-1、311-1
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
サビ転換塗料 モノタロウサビ転換塗料モノタロウ(590件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具などシルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
単結晶基板 アズワン単結晶基板アズワン
55,900税込61,490
1箱(50枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
材質(基板)天然マイカ研磨内容劈開
RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRORS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mmRS PRO
3,898税込4,288
1セット(5個)
当日出荷
仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用絶縁セラミックペーパー SURE(石崎電機製作所)プラジェット用絶縁セラミックペーパーSURE(石崎電機製作所)
639税込703
1枚
当日出荷
用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート ノーブランドシリコンゴムシートノーブランド(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から21日以内出荷
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200硬度HsA50°
カオリン(研究実験用) 林純薬工業カオリン(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500g)
当日出荷
名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号1332-58-7
実験用鉱物 白雲母 ナリカ実験用鉱物 白雲母ナリカ
4,000税込4,400
1セット
4日以内出荷
高等学校 地学基礎・地学 雲母には薄くはがせるへき開という性質があります。発展的な内容として、はがした雲母を偏光板に挟み、肉眼や顕微鏡で観察すると干渉色を呈してきれいな色を観察することができます。
セット内容白雲母(約100×200mm)、実験用偏光板(50×50mm)2枚
防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C重松製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から31日以内出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
断熱ファイバー HAKKO(白光)断熱ファイバーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合HAKKO HEATING GUN 883B
ウェハー用ピンセット アズワンウェハー用ピンセットアズワン
7,370税込8,107
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。
材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC)寸法D(mm)-寸法E(mm)-
防じん・防毒マスク TW01SFC 重松製作所防じん・防毒マスク TW01SFC重松製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)ガスの種類有機ガス、火山ガス種別防じん・防毒マスク適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV材質(面体)シリコンゴム本体質量(g)102瑠璃紺雲母(るりこんきら)適合ろ過材:T2、X1商品タイプ本体
防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ 重松製作所防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ重松製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70関連資料(5.25MB)
フラップ式サイトグラス ヨシタケフラップ式サイトグラスヨシタケ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセットTGK(東京硝子器械)
5,247税込5,772
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
ガスケットペースト 日本バルカーガスケットペースト日本バルカー
9,998税込10,998
1缶
当日出荷
シール性、離型性が向上します。水系流体、酸、アルカリに使用できます。
危険物の類別非危険物
ウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズ Ideal-Tekウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズIdeal-Tek
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
岩石標本 東京サイエンス岩石標本東京サイエンス(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から8日以内出荷
リロ スカルプパウダー ファンデーション ジョインリロ スカルプパウダー ファンデーションジョイン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ヘナ配合、頭皮頭髪用ファンデーション。頭髪が薄くなり頭皮が透けて見える部分や、生え際や分け目の白髪などにサッと塗るだけで、簡単に気になる部分を隠すことができます。トリートメント成分配合で、髪にとても優しい処方です。はたき込む回数で濃淡を調節できるから、仕上がりも自然です。お出かけ前の短時間でも出来るので、大変便利です。コンパクト設計だから、持ち運びにも便利!外出先でもお使いいただけます。ご使用後は、シャンプーで簡単に落とせます。老舗化粧品メーカーのジョインだからできる、高品質で低価格のお買い得商品です!急な外出や同窓会、お見合い、敬老の日のプレゼントなどにも最適です。
用途白髪隠し 薄毛隠し パウダー 女性成分マイカ、ステアリン酸亜鉛、トリエチルヘキサノイン、合成金雲母、ヒドロキシアパタイト、シリカ、ヘキサ(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸)ジペンタエリスリチル、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2、プロピルパラベン、メチルパラベン、トコフェロール、ヘンナ、チャ葉エキス、エタノール、水、パンテノール、甘草エキス、クチナシエキス、ログウッドエキス、(+/-)タルク、ハイドロゲンジメチコン、酸化チタン、水酸化Al、酸化鉄、HC青2内容量(g)約11
ガスケットペースト 日本バルカーガスケットペースト日本バルカー
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。質量(kg)2.5
フラットピンセット コクゴフラットピンセットコクゴ
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸性で長寿命、エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。クラス100において、表面洗浄処理済シールパッケージ材質:クロームスチール(硬度390VC及び40RC)
用途普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに最適です。
ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tekウエハー用フラットピンセットIdeal-Tek
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
一撃プレミアム(冷凍) フィッシングマックスオリジナル一撃プレミアム(冷凍)フィッシングマックスオリジナル
489税込538
1個
6日以内出荷
一撃イエローから一撃プレミアムへしまあじ、まだいに特化したダンゴ。視覚と嗅覚を刺激。 爆釣液シリーズNO1の集魚力を誇る至上爆釣液とイエロー爆釣液のW配合。 光を反射し集魚力を倍増させる成分である雲母(キララ)配合。 爆釣液以外の旨味成分プラス! 旨味が多いと追い食いを誘発させます! ソフトで食い込み良く針持ちが良い。 濁り増! ※ダンゴをフリフリして強制的に濁らせる←コレ重要!釣果アップします。特にシマアジは濁りと動きにメロメロエサ取りが多い時は 3粒、4粒付けたり、 サーディンやプレミアムダンゴとミックスさせてもOK!
用途釣り・海上釣堀・漁業
岩石・金属の密度測定実験セット H-R ナリカ岩石・金属の密度測定実験セット H-Rナリカ
6,600税込7,260
1セット
5日以内出荷
核を鉄、マントルをカンラン岩、地殻下部を玄武岩、地殻上部を花こう岩にそれぞれ見立て、各物質の密度を計測・比較することにより、層構造の形成について理解できるセットです。
セット内容標本用岩石 黒雲母花こう岩、標本用岩石 玄武岩、標本用岩石 カンラン岩、鉄ブロック(20×30×40mm)、たこ糸(2m)
岩石・化石プレパラート(10種) ナリカ岩石・化石プレパラート(10種)ナリカ
53,500税込58,850
1個
4日以内出荷
両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
セット内容黒雲母花崗岩、砂岩、パラフズリナ、凝灰岩、有孔虫(星砂)、カンラン玄武岩、輝石安山岩、黒雲母片麻岩、紅簾片岩、礫岩種別RMF-10N収納ケース木製保存箱
人と鉱物 ナリカ人と鉱物ナリカ
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
基本的な鉱物、化石、岩石を学習するための標本セット人間の生活とかかわりの深い鉱物標本24種
内容金鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱 、赤鉄鉱、磁鉄鉱、鋼玉(コランダム)、クロム鉄鉱、ボーキサイト、バラ輝石、方解石、石英、紫水晶、ホタル石、石膏、石墨、カンラン石、ザクロ石、紅柱石。白雲母、滑石、正長石、黒曜岩箱寸法(mm)260×185×20
クラッポ和紙 きらびき ヒサゴクラッポ和紙 きらびきヒサゴ
1,198税込1,318
1冊(10枚)
4日以内出荷
越前和紙 表面に雲母(キラ)というキラキラしたパール色の粉を塗った和紙です。 型押しされた鳳凰が飛び交う姿が華やかな光沢のある和紙です。 婚礼などのおめでたい席にも調和します。 手書きにも対応。
用途おめでたい席への招待状や、メニュー、席次表など、幅広くご利用いただけます。鳳凰厚さ(mm)0.14寸法(mm)210×297サイズA4紙質越前和紙坪量(g/m2)89.6程度入数10枚適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
プレミアムサーディン(冷凍) フィッシングマックスオリジナルプレミアムサーディン(冷凍)フィッシングマックスオリジナル
499税込549
1個
6日以内出荷
「プレミアム サーディン」(究極の生イワシダンゴ)「魚はアミノ酸を好む生き物です」海上釣り堀の魚はイワシ系のエサを食べて養殖されている事が多く、普段から食しているイワシを海上釣り堀ダンゴにすることで遺憾なく効果を発揮し好反応を示してくれるでしょう。マル秘な使い方(シマアジに有効)「サーディンダンゴ1粒」と「一撃イエロー」もしくは「一撃レッド」を1粒付けると釣果UPです。当店オリジナル海上釣り堀用エサ、”プレミアム サーディン”(PREMIUM SARDINE) 原材料 生イワシ(血&内臓入り)、秘伝(当店マル秘)の集魚効果が魚を寄せる! もちろん 押江込蔵(アミノ酸)も入った、最強エサ!! キラキララメ(雲母)入り で魚にもアピール。釣り堀での放流魚は、普段イワシ系のエサを食しているので、生イワシダンゴは違和感なく、食べる!釣れる!視覚でも反応させ適度に濁り、バラケル!! 別売り 一撃イエロー、レッド、プレミアムダンゴなど,一緒に練り込めばエサ取りに強いダンゴに!!
用途釣り・海上釣堀・漁業内容量(g)約150
鉱物標本 ナリカ鉱物標本ナリカ
1,500税込1,650
1個
3日以内出荷
中学校の教科書に掲載されている代表的な試料(石英、長石、磁鉄鉱、角閃石、輝石、黒雲母、カンラン石)7種をプラスチックケースに入れたものです。
種別生徒用(7種)ケース寸法(mm)103×73×23材質(ケース)プラスチック
雲母波長板 WPMシリーズ シグマ光機雲母波長板 WPMシリーズシグマ光機
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
火成岩・堆積岩標本 ナリカ火成岩・堆積岩標本ナリカ
18,000税込19,800
1個
4日以内出荷
セット内容火成岩:黒雲母花こう岩、輝石安山岩、玄武岩、流紋岩、閃緑岩/たい積岩:れき岩、砂岩、泥岩、チャート、軽石凝灰岩種別IAR-10R寸法(mm)箱:402×206×60、小箱:75×90×20種類10種
鉱物標本 ナリカ鉱物標本ナリカ
18,000税込19,800
1個
4日以内出荷
セット内容石英、方解石、正長石、普通輝石、普通角閃石、カンラン石、白雲母、黒雲母、水晶、石膏種別(生徒用)MI-10R寸法(mm)箱:402×206×60 / 小箱:75×90×20種類10種