材質スチロール系樹脂
色アイボリー色(5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
材質ACS樹脂
仕様自己消火性
塗装色クリーム色
色(マンセル値)4Y9.3/1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチロール系樹脂
色アイボリー色(5Y9/1)
仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品
適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用
質量(kg)0.62
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
色アイボリー色(5Y9/1)
材質スチロール系樹脂
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード