50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製 仕様カードホルダー付 適合1個用 特性ポールバンドが取り付けられます。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用 特性ポールバンドが取り付けられます。
1枚ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル 種類1個用 適合範囲30A~120A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル 付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本) 適合範囲30A~120A
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長 付属品丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付 適合1個用 材質自己消火性樹脂製 特性ポールバンドが取り付けられます。
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷



日東工業台板
RoHS
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル ホワイト
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質耐候性樹脂 適合単二30A,単三・三相60A,※単三・三相120A及び全スマートメーター
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル ホワイト 種類1個用
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷


1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

ポールバンドに取り付けられます。(2W~3W型は除く) 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付 許容静荷重(N[kgf])98(10)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチロール系樹脂 アイボリー色(5Y9/1) 仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品 適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用 質量(kg)0.62 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個) 材質ステンレス 寸法M5×45
1セット(4本)
279 税込307
4日以内出荷

日動電工直角金物S
補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・ND2LS・NDL 材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個) 種類補強アーム 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
379 税込417
3日以内出荷

日動電工直角金物L
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個) 適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL 種類直角金物L 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本) 表面処理電気めっき
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷