電子集じん丸ノコ ANW422ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド質量(kg)2.6タイプ定盤:スライドシート電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217コード長さ(m)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。仕様・用途ライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36