1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3633
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168 電流(A)3.7 電源(V)単相100 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 駆動方式両刃駆動 質量(kg)2.0 消費電力(W)350 付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) ストローク数(min-1)1900 電源タイプAC電源式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷