電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ
小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!
刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット
タイプバイパス刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
機能切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし)
バッテリーリチウムイオンン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC18
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
材質(刃)刃物鋼(SK-85)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)15・25
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(4.19MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット
タイプ充電器・バッテリー1個付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
ハンドルリチウムイオン DC18V 2.5Ah
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
アズワン品番65-0599-93
最大切断径(Φmm)15、25
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場!
ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。
さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。
またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)
付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器
連続使用時間(分)約60
角度調整範囲上下:30度
ストローク数(min-1[回/分])1270
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
駆動方式片刃ハサミ式
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
鋭い切れ味3面研磨刃
軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になるチップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)15
電流(A)3.7
ストローク数(min-1)1900
刈込み幅(mm)300
消費電力(W)350
付属品ブレード300mmスタンダード刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
駆動方式両刃駆動
質量(kg)1.9
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168
ストローク量(mm)28
電源タイプAC電源式
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード