家周りのガーデニングこの1台で。
1台5役のマルチ園芸ツール!
芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で!
軽量コンパクトで作業性も抜群!
庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
ストローク数(min-1[回/分])1650
最大切断径(Φmm)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
延長コード(m)約10
スイッチ(安全ロック)有り
ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅
刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm
仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く
寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14
セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト
本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込
トラスコ品番818-8001
質量(kg)2.3
電源タイプAC電源式
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で!
軽量コンパクトで作業性も抜群!
庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。
ストローク数(min-1[回/分])1650
最大切断径(Φmm)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
延長コード(m)約10
スイッチ(安全ロック)有り
ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅
刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm
仕様107~148/電源コードを除く
寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14
セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m
本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1
トラスコ品番818-8002
質量(kg)1.2
電源タイプAC電源式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)0.98
刃長(mm)260
刃の種別高級刃
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1台で5役の多機能モード。
ハンディでもポール装着でも自在に使える。
庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。
機動性を考えたコードレス機能。
本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。
本体の重さが軽減され作業効率がアップ。
本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。
使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。
付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール
材質ABS樹脂
質量(kg)17
電圧(V)18
刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)
連続使用時間(分)約140
ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)
バッテリー容量(Ah)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)12
ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード