2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V)AC100 電流(A)1 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 切断能力(mm)薄鉄板2 切断能力(mm)真鍮板約3 切断能力(mm)木材約45 ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm)約20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)13.5 付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm)245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625 テーブル高さ(mm)165 フトコロ奥行寸法(mm)最大400 テーブル傾斜角(°)0~45 定格時間(分)30 ピン間距離(mm)約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上バンドソー
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm)200×200 電源(V)単相100 電流(A)1 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.7 テーブル傾斜角(°)0~45(右) 付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg)6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷