4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Power sonic糸ノコ盤
エコ商品
木材の直線、曲線切断作業に便利です。
消費電力(W)90 ストローク幅(mm)20 寸法(mm)(懐)400 切断能力(mm)0°:45/45°:20 定格時間(分)30 ノコ刃長さ(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(9.17MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)90W ストローク幅(mm)刃:12 セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター 材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9673-98 RoHS指令(10物質対応)対応 刃のスピード(回/分)500~1700回/分
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

レッキス工業マンティス270A
エコ商品
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
用途大口径用。 切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150 モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付) 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510 鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65 質量(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷