6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト自転車E-BIKE センター商事 動画あり
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)100 出力電圧(V)42 入力電圧(V)100・50/60Hz 出力電流(A)2 モーター(W)250 充電電圧(V)42(最大) 入力電流(A)2(最大) バッテリー容量(mAh)10000 保管温度(℃)-20~45 折りたたみ寸法(mm)1179×750×340 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 走行速度(km/h)20 動作温度範囲(℃)0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。
適合サスペンション:フロント/リア ブレーキ前後:ディスクブレーキ 全長(mm)1760 全幅(mm)570 ハンドル高さ(mm)1200 対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済 材質(フレーム)アルミニウム合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)350 バッテリー容量(Ah)13.6 バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)7.5~8 モード走行:3モード 防水仕様IPX4 走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62 総質量(kg)30.5
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『TRP-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。BEIGEが新色で登場。COLLAR LINEUPは「BLACK」「BEIGE」の2色。
仕様LG製/PSE 適合サスペンション:フロント/リア ブレーキ前後:油圧ディスクブレーキ 全長(mm)1690 高さ(mm)1040 全幅(mm)600 本体質量(kg)36 対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)20 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ20 充電時間(時間)6 モード走行:3モード 防水仕様IPX5 走行距離(km)アシスト1モード 196、アシスト3モード125
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤通学に便利な機能も備わったロングセラーモデル、『BIZxNEO(ビズネオ)』に電動アシスト自転車が登場
ブレーキローラー マトネイビー サイズ(inch)27 バッテリー容量(Ah)8.5 ライト種類電池式ライト 安全規格BAA 充電時間(時間)6 適応身長(cm)160~ 走行距離(km)29~43 変速外装7段変速
1台
92,980 税込102,278
10日以内出荷

通勤や通学、サイクリングなど、幅広い用途に使用でき、走行性能と使いやすさを両立させたクロスバイク『アコルデ』が電動アシスト自転車になって登場
ブレーキVブレーキ マトブラック サイズ(inch)700C バッテリー容量(Ah)8.5 ライト種類電池式ライト 安全規格BAA 充電時間(時間)6 適応身長(cm)160~ 走行距離(km)35~50 変速外装7段変速
1台
92,980 税込102,278
10日以内出荷

高輝度のフロントライト、テールライトを標準装備、夜間走行を不安に感じていた方に特におすすめの電動アシストシティサイクル
ブレーキローラー サイズ(inch)26 バッテリー容量(Ah)8.5 ライト種類オートライト 安全規格BAA 充電時間(時間)6 適応身長(cm)142~ 走行距離(km)34~53 変速外装6段変速
1台
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)