広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。
ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。
刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。
タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。
グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。
安全ロックボタン付きです。
色ホワイト
寸法(mm)1140×380×960
質量(g)7000
材質PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1000
刈込み幅(mm)320
刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)
集草容量(L)30
切断方法ロータリー式
防水保護等級IPX4
付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100
コード長さ(m)0.15+つなぎコード10
全長(mm)745
質量(kg)10.2
消費電力(W)650
刈込み幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~55(11段階)
適合面積(m2)~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。
はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。
芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。
中身が見える集草バッグ付き。
替刃交換が簡単。
収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
電流(A)6.5
質量(kg)6.8
電圧(V)交流100(50/60Hz)
刈込み幅(mm)約200
絶縁方式二重絶縁
回転数約7800min-1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82
刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~50
容量(L)(集草)24
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)単相100
消費電力(W)460
電源コード(m)0.3
長さ(mm)1017
幅(mm)357
高さ(mm)930
仕様リール刃:5枚
延長コード(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番419-8590
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン
質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)460
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095
回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)
関連資料(3.9MB)
面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)100
電流(A)6.3
消費電力(W)460
コード長さ(m)0.3
付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)10
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)534
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)
関連資料(3.9MB)
面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650
刈込み高さ(mm)5~55(11段階)
刈込み幅(mm)230
全長(mm)745
質量(kg)9.3
適合面積(m2)~108(32坪)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)10~50
トラスコ品番452-9880
長さ(mm)980
幅(mm)410
質量(kg)15.3
高さ(mm)800
刃形リール式5枚刃
材質(刃)特殊刃物鋼
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
刈込み幅(mm)160
仕様特殊コーティング
刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)~10(3坪)
電源タイプ充電式
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。
材質刃:特殊鋼、クロムコーティング
質量(kg)1.2
電流(A)1.65
消費電力(W)150
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約15から30
絶縁方式回二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
定格時間(分)30
振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13
大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。
底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途芝刈機用カバー
材質ポリエステル(撥水剤塗付)
色濃紺
対応手動式芝刈機全機種とGRS-3001
寸法(幅W×長さL)(mm)約550×1660
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
リール式3枚刃
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」
固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃
簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付
低騒音設計
ハンドル高さ調節
大型グラスキャッチャ付
仕様●刈込幅:230mm●電源:AC100V・460W・6.3A●刈込高さ:5~50mm (19段階調節)●刈込能力:550m2/h(167坪)●ストローク数:3000回/分●集草容量:20L●サイズ:307×1040(785)×900(234)mm●重量:9.1kg●付属品:六角棒レンチ(5mm)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨材、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
アズワン品番65-2237-01
1台
¥27,400
税込¥30,140
翌々日出荷
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330
刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)
タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き
回転数(min-1[r.p.m])4300
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能!
作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。
シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能!
清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。
作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。
導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。)
インテリジェント自動速度制御!自動で刈込速度が制御されるため、バッテリーへの負担が減り、作業時間を伸ばします。
刈込み高さ調整機構。ハンドルを上下することで、簡単に刈込高さを調整できます。
可変式走行モーター!作業する方や状況に合わせて走行速度を調整できるため、無理のない作業を実現します。
用途電源のない場所での作業に
仕様(振動力)0.8
材質(草刈り用デッキ)鋼
質量(kg)32(アクセサリーを含まない)
電圧(V)36
刈込み幅(mm)530
騒音値(dB)95
刈込み高さ(mm)30-110
連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)
バッテリー36Vバッテリープラットフォーム
ダストコンテナ容量(L)70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130
走行速度(km/h)(移動時)2-5
定格回転速度(r.p.m)3100
1充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
質量(kg)32
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)
面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
質量(kg)31
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075
刈込み幅(mm)480
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)
面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く)
幅(cm)刈幅:46
連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分
モーター出力(W)最大:1800
バッテリー電圧(V)36
電気代の目安1充電あたり:約8円
走行速度(km/h)約3.2
バッグ容量(L)グラスバッグ:50
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤
内容量(mL)250
液性アルカリ性
アズワン品番65-2236-99
1本
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く)
幅(cm)刈幅:46
連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分
モーター出力(W)最大:1800
バッテリー電圧(V)36
電気代の目安1充電あたり:約8円
走行速度(km/h)約3.2
バッグ容量(L)グラスバッグ:50
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃。刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス
質量(kg)4.2
刈り幅(mm)320
刈込み高さ(mm)3段階(30~50)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126
運転時間(分)最大25
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機
付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])約6000
バッテリー電圧(V)直流18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39
標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機
刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働
スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離)
家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ
静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。
ワイヤーと本体の簡単な設置
PSE認証済み
雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。
衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす
安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ
お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄
スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能
お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能
設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置
月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草
適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)
セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)
質量(kg)10.3
センサーリフト:有、傾斜:有
刈り幅(mm)160
時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))
コードPIN:有
充電時間約75分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22
許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)
運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)
刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45
最大面積(m2)対応:250
切断システム:回転ブレード3枚
1台
¥129,980
税込¥142,978
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機
刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働
スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離)
中規模サイズのエリア・家庭での使用に向く設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ
静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。
ワイヤーと本体の簡単な設置
PSE認証済み
雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。
衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす
安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ
お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄
スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能
お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能
設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置
月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草
適合最大使用時 4kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)
セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 200m長、ペグ 300本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)
質量(kg)13.1
センサーリフト:有、傾斜:有
刈り幅(mm)220
時間最大面積容量の場合 11時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))
コードPIN:有
充電時間約60分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×79×33.3
許容傾斜角度(°)0.35(作業エリア内の最大)
運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)
アラーム有
刈高調整(mm)(最小)20、(最大)50
最大面積(m2)対応:750
切断システム:回転ブレード3枚
1台
¥199,980
税込¥219,978
翌々日出荷
セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。
5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。
上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途電動式芝刈機
刈込み幅(mm)300
仕様過電流防止回路付き
付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード
質量(kg)23.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800
電圧(V)(50/60Hz)100
消費電力(W)(50/60Hz)520
刈込み能力(m2/H)350
機構逆転研磨機構
刈込み方式リール式・8枚刃
刈高調整(mm)5~50(無段調整)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330
刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min-1[r.p.m])4300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ