4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012
接続口径(Gねじ)45665 質量(kg)0.2 ポート数3 消費電力(W)5 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
12,980 税込14,278
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数3 消費電力(W)20 inrush、2 hold 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)