日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L!
8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。
充実の装備で実用性を兼ね備える。
クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。
幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型
変速段数7
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5~4
全長(mm)1810
全幅(mm)560
適応身長(cm)約155以上(目安)
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)24
ニデック製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム搭載!。PELTECH初のUSBポート(1A出力)付き手元スイッチを採用。スマートフォンやライトへの充電が可能に。27.5×1.75サイズの幅広タイヤによる安定した走行。アップダウンに対応した操作性の良いシマノ製外装6段変速装備。クロスバイクには珍しい両立スタンドで駐輪時も安定。前カゴ、キャリアを装備しより通勤通学やお買い物にも便利に ※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など
全長(mm)約1810
サイズ27.5型
全幅(mm)約560
バッテリーリチウムイオン
充電時間約4.5~5時間
バッテリー容量(Ah)12
ライト種類前照灯:LEDライト
適応身長(cm)155以上
特性盗難防止装置:後輪リング錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数6
総質量(kg)約25
関連キーワード