4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト自転車E-BIKE センター商事 動画あり
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)100 出力電圧(V)42 入力電圧(V)100・50/60Hz 出力電流(A)2 モーター(W)250 充電電圧(V)42(最大) 入力電流(A)2(最大) バッテリー容量(mAh)10000 保管温度(℃)-20~45 折りたたみ寸法(mm)1179×750×340 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 走行速度(km/h)20 動作温度範囲(℃)0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 仕様バスケット:標準装備、リアキャリア:標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満、補助力制御方式:踏力比例制御-磁歪式、ワット時定格量:404Wh、充電器形式:スタンド型 全長(mm)1880 質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1 消費電力(W)充電器:約140 全幅(mm)585 適合規格BAA フレームスタッガード形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 最大積載荷重(kg)114.7(自転車+乗員+荷物) 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1045~1090 ブレーキ種類前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)16 バッテリー電圧(V)25.2 ハンドル形状フラット形 タイヤサイズ27 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)乗車:(目安)149以上 サドルの高さ(mm)790~945 軸間距離(mm)1180 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約46、オートマチック:約58、ロング:約75 変速段数内装5段 待機時消費電力(W)充電器:約0.5 総質量(kg)28.7※バッテリー含む 反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単・軽量・コンパクト。とっさの時に足がつく。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 全長(mm)1570 サイズ20型 全幅(mm)580 対応盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応) ランプ前照灯:シングルパワーバッテリーランプ バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12.3 バッテリー電圧(V)25.5 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)128以上 サドルの高さ(mm)670~815 走行距離(km)弱モード 72 、強モード 49 変速機タイプ内装3段シマノピアノタッチ 総質量(kg)23.9 バッテリー容量(Wh)313
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 全長(mm)1880 サイズ27型 全幅(mm)585 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)16 (21cells) バッテリー電圧(V)25.2 点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯 充電時間(時間)約5 付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠 適応身長(cm)149以上 サドルの高さ(mm)790~945 走行距離(km)一充電(目安):パワー約46、オートマチック約58 、ロング約75 総質量(kg)30.2 変速方式:内装5段シマノグリップシフト
1台
154,900 税込170,390
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)