7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L! 8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。 充実の装備で実用性を兼ね備える。 クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。 幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型 変速段数7 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5~4 全長(mm)1810 全幅(mm)560 適応身長(cm)約155以上(目安) バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)24
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)1680 全幅(mm)570 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミ合金(A6061) バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ20×4インチ 充電時間(時間)約3 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)770 走行距離(km)約100 変速段数SHIMANO製7段変速 総質量(kg)約35
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)1750 全幅(mm)670 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミ合金(A6061) バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ20×4インチ 充電時間(時間)約5 適応身長(cm)155以上 サドルの高さ(mm)825 走行距離(km)約80~100 変速段数SHIMANO製7段変速 総質量(kg)約36
1台
359,800 税込395,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。 専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm)1520 全幅(mm)570 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)930 速度(補助)範囲:24km/h未満 バッテリーリチウムイオン電池 スタンド1本スタンド バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE 充電時間(時間)約3.0 付属装置(盗難防止)ワイヤ錠 適応身長(cm)149-185 サドルの高さ(mm)790~955 軸間距離(mm)1045 走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53 変速段数外装7段シフト 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670 総質量(kg)19.8
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お買い物 仕様前照灯:LEDライト、盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)約1660 サイズ20型 全幅(mm)約570 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)12 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)150以上 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数シマノグリップシフト7段変速 総質量(kg)約26
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。さらに、空気入れ不要・パンクの心配がないノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)を搭載した防災サイクルモデル。※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など 仕様前照灯:LEDライト、盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)約1660 サイズ20型 全幅(mm)約570 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約4.5~5 バッテリー容量(Ah)12 適応身長(cm)150以上 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数シマノグリップシフト7段変速 総質量(kg)約27.5
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)