1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。
残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。
LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器
質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC14.4
アンビル1/4"
充電時間(分)約40(急速充電型)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード