1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◎インパクト機能付き ◎LED ライト付き ◎磁気チャックでビットの取り付けが簡単 。◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎充実したアクセサリー 。◎ドライバーのハンドル回して、ガンタイプ/ペン型タイプの切り替えが可能
セット内容本体、ビット(46 本)、USB 充電ケーブル 質量(g)(本体・ケース・付属品含む)総質量:約780 回転数(min-1[r.p.m])250 本体寸法(mm)約165×135×40 本体質量(g)約225 ケース寸法(mm)約210×170×60 入力USB 5V バッテリー電圧(V)4.7 トルク(N・m)3.6 バッテリー容量(mAh)1800
1個
2,398 税込2,638
当日出荷