エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト
エスコ品番EA840DK-3
質量(kg)9.7
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6
直径×長さL(Φmm×mm)117×371
最大牽引質量(kg)【水平】1814
ワイヤーロープ長さ(m)16.8
ギア比136
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番EA840DK-2
質量(kg)6.8
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
直径×長さL(Φmm×mm)112×340
最大牽引質量(kg)【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
ギア比136
巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m
寸法(mm)241×190×254(H)
質量(kg)10.8
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3
巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
1台
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。
仕様2点押ボタン式
材質スチール
幅(mm)366
高さ(mm)200
奥行(mm)170
コード長さ(m)(操作)3
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12
最大荷重(t)(吊上)0.45
仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43.6
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5
能力(kg)(水平牽引)4763
巻取速度(m/min)5.5(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスは、重量物を引き上げる際にとても便利な電動ウインチです。車のDC12Vに繋げて使用できます。アウトドア、レジャー、農作業に役立ちます。がれきや木材の運搬、DIY作業にも最適です。リモコン操作で1人で楽々作業可能。車や重機の移動、運搬に。イノシシや害獣の運搬にも。
用途車や重機の移動、運搬、アウトドア、イノシシや害獣の運搬にも。
セット内容本体×1、コントローラー×1、ネジ×2、ナット×2、ワッシャー×2
材質鉄/アルミ
減速比6.250694444
質量(kg)5.2
電源(V)DC12
モーター出力(kW)0.7(1.0hp)
ワイヤー径(Φmm)5
ワイヤー長さ(m)6
寸法(cm)約28.5×10×10.5
保証期間商品購入後3か月以内
最大牽引質量(kg)907
巻取速度(m/min)【無負担時】3【1000lbs】2.2【2000lbs】0.9
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
トラスコ品番851-9608
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル
材質スチール
1個
¥209,800
税込¥230,780
45日以内出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189
セット内容ワイヤロープ4mm×10m
材質スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)9.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)9.7(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
仕様能力3000kg以上の強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5
能力(kg)(水平牽引)3856
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)7.9×26
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質鉄
質量(kg)19
揚程(m)29
電源AC100V1100W、12A
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496
定格荷重(kg)200
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)14.4
1台
¥242,900
税込¥267,190
8日以内出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
アズワン品番65-9304-81
1台
¥84,700
税込¥93,170
翌日出荷
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)12
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)1.5
定格時間(分)5
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
トラスコ品番851-9606
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル
材質スチール
1個
¥209,800
税込¥230,780
45日以内出荷
トラスコ品番851-9607
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル
材質スチール
1個
¥209,800
税込¥230,780
45日以内出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様2点押ボタン式
付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番375-4421
材質スチール
幅(mm)470
質量(kg)21
高さ(mm)272
奥行(mm)210
消費電力(W)650
電源単相100V
コード長さ(m)(操作コード)10
電源コード2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81
最大荷重(t)(吊上)0.15
巻上速度(m/min)22
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
寸法(mm)730×200×145
質量(kg)9.6
定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W
巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7
引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
付属品滑車、エンドスイベル
トラスコ品番114-2095
適合機種ECW100
材質スチール
質量(kg)0.75
荷重(t)最大吊上:0.2
1組
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。
縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。
ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。
一般工業関係。
林業関係。
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ
使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
モーター極数(P)4
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ
保護等級IP44
使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
トラスコ品番114-1620
適合機種ECW100
材質スチール
幅(mm)140
質量(kg)1.3
高さ(mm)100
奥行(mm)52
荷重(t)最大吊上:0.35
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード