97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ナイロン8クロスロープ
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)クロスロープ
12打ちです。 両端加工済です。(保護チューブ付)
用途ケーブル入線用に
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など 材質イザナスSK-777 樹脂加工付き 構造12打ち(2×6)
1巻
45,980 税込50,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。 ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。 摩耗、引張り疲労に強い。 耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。 電気絶縁性がよい。 片側のみアイ加工
用途ケーブルの布設用
1巻
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
1巻
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
1本
5,988 税込6,587
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
1本
54,880 税込60,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 仕様片端シンブル入りロック加工 材質スチール
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。 体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など 破断荷重(t)4.2 ロープ径(Φmm)6
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
1巻
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用 ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約11.0 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100 破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約3.3 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30 破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷


仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約4.4 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約7.3 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷


材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約9.5 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50 破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
1巻
34,700 税込38,170
翌日出荷

材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約14.5 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×100 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110kgf)
1巻
53,200 税込58,520
翌日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)0.73 長さ(m)10 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)4.5 長さ(m)70 破断荷重(t)3.7 ロープ径(Φmm)8 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)1.46 長さ(m)20 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)1.46 長さ(m)20 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)10.3 長さ(m)100 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)2.5 長さ(m)50 破断荷重(t)3.7 ロープ径(Φmm)8 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)2.5 長さ(m)50 破断荷重(t)3.7 ロープ径(Φmm)8 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)7.3 長さ(m)100 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)6.18 長さ(m)60 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷

水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。 高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。 優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。 ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。
用途電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。 各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。 材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工 ダークグリーン 長さ(m)1 包装形態バンド掛巻
1本(1m)
469 税込516
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)