充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに
仕様モータースピード:最大50000rpm
付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)75
本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)
本体質量(g)約446(ノズル除く)
入力DC5V/3A
騒音値(dB)≦80
保存温度(℃)-20~60
連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整3段階
充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)
USBケーブル長(cm)約60
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間
材質ABS樹脂、PC樹脂
色ブラック
質量(g)約490 (ノズル含まず)
タイプ電動式
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。風量は毎秒40mの高出力モデルです。デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。
仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s
付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ
本体質量(g)約970
本体サイズ(mm)W94×H155×D158
連続使用可能時間約15分
保証期間6ケ月間
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間
材質ABS樹脂、PC樹脂
色ブラック
質量(g)約485g(ノズル含まず)
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
仕様ノイズ2種類
その他ACアダプタなし
付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチ
モータータイプブラシレスモーター
回転数93000RPM(最大)
充電時間4時間
連続使用可能時間120分(風力最大時は17分)
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)1100
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)
電圧25.8V
タイプ電動式
電源リチウムポリマー電池(18000mAh)
消費電力48~400W
充電時間約5.5時間
保証期間ご購入日より6ヶ月
入力電流(A)0.6
使用可能時間(分間)10~90
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応します。長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。3メートルのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単です。
仕様ACアダプタ:無
セット内容製品本体、取扱説明書兼保証書、標準ノズル、ロングノズル、ブラシノズル、3連ノズル、フィルター予備;2個
質量(g)640(本体のみ)
電源(V)AC100
消費電力(W)350
回転数(min-1[r.p.m])40000 最大値
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×157×73
風速(m/s)最大42m/s(無段階調整)
風量調整無段階
使用可能時間(分間)15
モータ種類ブラシモーター
1個
¥7,798
税込¥8,578
17日以内出荷
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa
付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ
質量(g)381
電流(A)1.2A
出力68W
電源USB typeC(DC5V)
風速(m/s)3段階切替、最大:45
バッテリーリチウム電池 7500mAh
充電時間約4時間
動作環境-10~50℃
サイズ(mm)123×174×60
回転速度150000RPM
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
関連キーワード