手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱!
蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々!
45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量!
単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。
センサー感知距離調整可能
広い開口部
ニオイが漏れにくい横開き
ゴミ袋簡単取り付け
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質ステンレスSUS430、 ABS樹脂
形状丸形
質量(kg)3.1
色シルバー
容量(L)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態)
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質ステンレス(本体)・ABS(フタ)
質量(kg)3.4(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約268×590×317
電池寿命約6ヶ月(1日10回 使用時)※アルカリ乾電池使用時
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)4
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
材質ポリプロピレン
フタの種類自動式
容量(L)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×330
質量(kg)0.8
形状丸形
色アイボリー
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
触れない!汚れない!清潔に保つ!
自動開閉式のサニタリ-BOX。
センサー感知によりフタが自動で開閉するので衛生的です。
コンパクトサイズなのでトイレや個室での仕様に最適です。
インナーボックス付でゴミ袋の交換も簡単にできます。
材質本体/ステンレススチール、蓋/ホリプロピレン、内容器/ABS樹脂
容量(L)8
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×257×340
TKG品番9-1426-0801
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
人感センサーを搭載し、手をかざすだけでもフタが開きます。手動での開閉もできます。単三電池2本で動くコードレスタイプなので、コンセントを気にせずどこでも使えます。フタも簡単に取り外せる仕様なので、中身の処理も簡単にできます。
材質ポリプロピレン
フタの種類自動式
容量(L)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×330
質量(kg)0.9
形状角形
色アイボリー
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
おしゃれなセンサー付きゴミ箱。
手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。
タッチスイッチでも開閉します。
表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。
用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに
材質ステンレス
形状角形
機能タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープン
フタの種類自動式
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
電源アルカリ単3電池x6本(別売)
リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。
材質ポリプロピレン、シリコン
形状角形
質量(kg)1.5
容量(L)12
寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)
使用電池単4乾電池4本(別売)
保証期間1年
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)
材質ステンレススチール/ABS
フタの種類自動式
容量(L)45
色シルバー
形状角形
寸法(mm)279×384×615
質量(kg)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質ステンレス鋼(本体)/ABS(蓋部)/ポリプロピレン(底部)
フタの種類自動式
容量(L)47
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×665
質量(kg)3.1
形状丸形
色シルバー
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
縦開き50L自動開閉ゴミ箱!
大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です!
センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)約3
色シルバー
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×28.5×62.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
用途ベベラー用オプション
仕様直線プレートに取付て使用
適合機種ECB-0203
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
電池交換の手間がいらない充電式。充電が切れても、USBケーブルで充電しながら使用可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利な持ち手穴付き。分別用ステッカー付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/充電式/USB/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/ステンレス/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/静音/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ABS樹脂
電源USB充電式
手をかざすだけで自動開閉し、ゴミ捨てが衛生的になります。2年間の保証期間付き
スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。
作動音は約60dBの静音設計。
3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。
A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。
ゴミ満杯検知機能付き。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。
ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約4.65
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)290
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)
定格時間(分)約3、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3
細断寸法(mm)3×9(クロスカット)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚
細断形状マイクロカット
作動音(dB)約60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様直接手を触れずに開閉できてとても衛生的です。手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質本体:ステンレス、フタ:ABS
質量(kg)約3.4(電池除く)
容量(L)約42
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)
型番SDB-042S
電池寿命約6ヶ月(1日10回使用時)
サイズ(mm)268×317×590
アズワン品番64-7991-02
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】
【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。
オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、
刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)30
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)17700
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604
連続使用時間(分)15
細断枚数18
細断寸法(mm)4×41
投入口幅(mm)218
最大細断枚数18
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604
細断可能物コピー用紙・カード
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】
挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。
クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。
オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。
ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9
細断可能物CD/DVD、カード
裁断形状クロスカット
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90(50/60Hz)
センサータイプスイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
細断寸法(mm)4×27
投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349
リバース機能あり
最大投入幅A4
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】
【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9
細断可能物CD/DVD、カード
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)4.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)190(50/60Hz)
センサータイプスイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)3
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
細断寸法(mm)4×27
投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349
リバース機能あり
最大投入幅A4
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】
挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。
マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、
ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。
高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。
ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚)
質量(kg)約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580
消費電力(W)(50/60Hz)290/315
連続使用時間(分)約10
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)約226
最大細断枚数12枚
細断形状マイクロクロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580
細断可能物コピー用紙
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】
【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】
情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。
オフィスでも使いやすい静音タイプです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)6.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
センサータイプ光センサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)115/110
連続使用時間(分)5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400
リバース機能あり
最大投入幅A4
大容量ながら乾電池で駆動するセンサー式ゴミ箱。フタを開いた状態で保つことも可能。高性能低電力消費設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できるライナーリング付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)45
電源単3乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×38.5×62
【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量5.7L(A4用紙約60枚分)】
オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。
A4サイズのコピー用紙を5枚同時細断可能です。
ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)5.7
仕様CDカード無
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)140(50/60Hz)
センサータイプスイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×330×301
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)3
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8
細断寸法(mm)4×23
投入口幅(mm)220
投入口厚(mm)2.5
投入口から刃までの距離(mm)31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×330×301
リバース機能あり
最大投入幅A4
【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】
【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。
一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。
ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。
暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。
細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。
静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。
裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚)
仕様カッターまでの距離:約130mm
トラスコ品番836-4734
材質ABS樹脂、PC
幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割
質量(kg)約18.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)130/140
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ
定格時間(分)25
細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72
定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2
給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚
投入口幅(mm)約225
投入口厚(mm)約6
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720
待機電力(W)約1.5
細断可能物CD/DVD、カード
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
大きな窓がついてごみ量の確認がしやすい引き出しタイプのダストボックスのシュレッダー。重いモーター部分を持ち上げることなくゴミを捨てられるから管理の楽さでは一番です。クレジットカード、CDの裁断も可能なのでメディアの廃棄もある方にも。
仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚
寸法(mm)160×330×358
質量(kg)約4.5
連続使用時間(分)5(使用)/45(休止)
ダストボックス容量(L)約10
アズワン品番65-1795-14
音量(dB)【モーター】60
最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。
作動音は約62dB。
A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。
ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L)約10
付属品保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約3.29
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)180
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×142×350
定格時間(分)約3、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.6
細断寸法(mm)3×9(クロスカット)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×3枚
細断形状クロスカット
作動音(dB)約62
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×142×350
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない
スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい
コードレスで持ち運び楽々
屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源電動
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105
使用電池単三乾電池4本(別売り)
保証期間3ヶ月
【マイクロクロスカット】【自動細断可能数160枚】【ダストボックス容量39L(A4用紙約960枚分)】
オートフィード機能だから蓋を開けて紙をセットするだけで自動で細断。
書類処理にかかる時間を短縮します。
高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。
ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
色ホワイト
ダストボックス容量(L)36
質量(g)16000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)145/150(50/60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×352×710
安全装置サーマルプロテクター(加熱防止装置)、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)2
定格時間(分)10(手差し)/20(自動細断)
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)6枚
細断寸法(mm)マイクロクロスカット2×10mm/1枚
給紙可能枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)160枚(自動細断)
投入口幅(mm)218(紙投入口)
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×352×710
待機電力(W)2.0以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。)
ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き
5つの安全機能付き
サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ
安全インターロック:扉を開けると自動でストップ
オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。
緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止
オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)73
トラスコ品番792-1039
質量(kg)約49.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×960
連続使用時間(分)30
細断枚数(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.4/約2.8
細断寸法(mm)3.9×28
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×960
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
窓付き引き出しタイプのダストボックス。使用頻度の高い環境なら窓からごみ量が確認でき、モーター部を持ち上げずにごみの処分ができる引き出しタイプ。紙のみならずCD、クレジットカードもカットできる3wayタイプです。
仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚
寸法(mm)160×330×358
質量(kg)約4.5
連続使用時間(分)3(使用)/45(休止)
ダストボックス容量(L)約10
音量(dB)【モーター】65
最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナームダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
色ブルー
仕様ムダ削り防止機構、安全オートストッパー、オーバーヒート防止機構
材質ABS
質量(kg)約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)約0.198
定格使用時間(分)7
切削材外径8mmまでの木製鉛筆
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】
【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。
投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。
4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。
A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
質量(kg)46
色ホワイト
容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)
電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100
定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
電源コード(m)1.5
細断枚数22
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数25
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
定格運転時間(分)60
リバース機能あり
最大投入幅A3(310mm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナー
ムダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。
安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
電源電動
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
消費電力(W)34/27 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105
機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構
使用電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間1年間
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0 50/60Hz
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ