100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書
質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100
針径×長さL(Φmm×mm)3×180
定格時間(分)30
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし
付属品カップリングプラグ20PM×1個
トラスコ品番364-0922
全長(mm)210(ニードル含まず)
質量(kg)1.2(ニードル含まず)
ホース口金取付ねじRc1/4
空気消費量(Nm3/min)0.15
ニードル数12
ニードル長さ(mm)Φ3×125
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)3.2
定格消費電力(W)300
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)225.2
全長(mm)520
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15
種別電動式高速多針タガネ
質量(kg)4.5
トラスコ品番116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)190(本体)
針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3
仕様小型・軽量タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6018
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)0.98
空気消費量(m3/min)0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)6000
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
強靭で耐摩耗性のある超特殊鋼銅線。
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束がはくり作業に威力を発揮。
針長(mm)180
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。
長さ(mm)180
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)
針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6026
質量(kg)2.4
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
無負荷打撃数(min-1)3700
仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要
付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番322-2349
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)3.1
本体寸法(mm)232×178
空気消費量(m3/min)0.43
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。
無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状SDSプラスシャンク
全負荷打撃数(min-1)0~3200
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2心・5
30分のはつり量(kg)27
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)4
付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケース
トラスコ品番792-0181
打撃力(J)4.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
油汚れに強く、さわやかなレモンの香りの台所用洗剤
使用場所キッチン
シリーズママレモン
タイプ液体
液性中性
関連キーワード