狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)3.2
定格消費電力(W)300
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)225.2
全長(mm)520
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15
種別電動式高速多針タガネ
質量(kg)4.5
トラスコ品番116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書
質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100
針径×長さL(Φmm×mm)3×180
定格時間(分)30
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。
無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状SDSプラスシャンク
全負荷打撃数(min-1)0~3200
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2心・5
30分のはつり量(kg)27
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)4
付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケース
トラスコ品番792-0181
打撃力(J)4.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426
寸法(mm)100×350×140
質量(kg)2.2
振動数(min-1)12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード