2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)190(本体) 針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3 仕様小型・軽量タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6018 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)0.98 空気消費量(m3/min)0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)6000
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)