20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991 セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 18Vインパクトドライバーにも対応可能です。 高精度強力ベアリングを使用しています。
用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。 トラスコ品番819-1378 セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き 材質特殊鋼 全長(mm)115 高さ(mm)60 質量(g)220 差込角(mm)6.35
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応) セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット 寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅) 種類セット品 商品構成セット品
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。 接続口径6.35(六角) 付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個 材質(本体) 質量(g)400 隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在 トラスコ品番396-1346 全長(mm)168 最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4 最大回転数(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958 セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー 材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番776-7226 セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)122 質量(g)185 差込角(mm)6.35 ヘッド幅(mm)38 シャンク径(mm)6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666 セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm)134 質量(g)250 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 ヘッド幅(mm)55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に トラスコ品番469-6174 セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット) 種類セット品 商品構成セット品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 適合電気ドリル10mm以上 チャック外径(Φmm)約34 商品構成セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コーナー部や狭い個所、すき間などのビス止め、取り外し、穴あけに! 電動インパクトドライバー、電動ドライバーで使用できます。 高トルク対応型 正・逆回転可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超コンパクトヘッド43mm 14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに 適合18Vインパクトドライバー 商品構成単品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに 付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット) トラスコ品番764-7638 全長(mm)134 高さ(mm)47 質量(g)282 差込角(mm)6.35
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。 セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1 種類L型ドライバー 商品構成単品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。 セット内容25mmビット 種類L型ドライバー ヘッド長(mm)40 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。 付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本 適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V 商品構成単品
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 付属品チャックキー・サイドグリップ 質量(kg)1.4 長さ(mm)270
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。 商品構成単品
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに トラスコ品番378-6439
1個
38,980 税込42,878
当日出荷