厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)六角軸17
全長(mm)280
適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
シャンク形状六角軸
材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。
シャンク形状六角軸
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。
防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。
ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較)
キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870
シャンク形状29mm六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号218
振動3軸合成値(m/s2)6.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)
全長(mm)843
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608
付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5
質量(kg)31
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250
シャンク形状SDSプラス
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
幅(mm)50
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック
付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番422-7697
全長(mm)390
質量(kg)4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号304
振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
寸法(mm)17H×280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適
六角幅(mm)17
先端幅(mm)50
シャンク形状六角軸
全長(mm)280
仕様両刃
材質合金鋼(SCM-440)
質量(g)580
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック
付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース
全長(mm)410
質量(kg)5.3
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号CB-105
振動3軸合成値(m/s2)15
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
手間いらずで抜群の経済性
使用すると先端が自動的に再研磨。ハツリ能力約30%アップ。
寸法(mm)400×30
関連資料(2MB)
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250
シャンク形状SDSプラス
幅(mm)40
1本
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)400
シャンク形状SDSマックス
幅(mm)50
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250
シャンク形状SDSプラス
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)410
幅(mm)75
対辺寸法(mm)30H
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290
対辺寸法(mm)30H
径(mm)40
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)450
幅(mm)130
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)405
幅(mm)105
対辺寸法(mm)17H
1本
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
対辺寸法(mm)17H
関連キーワード