ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品ACアダプター、USBケーブル
電源リチウムイオン電池
分注速度3段階調整
オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。
手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。
ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。
メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。
衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
仕様最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合)
分注速度5段階調整
充電時間(時間)約5(100%チャージ)
動作モードSYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード)
プログラムメモリ9種類設定可能
駆動方式ステッピングモータ
リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。
市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。
手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。
電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。
NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
関連キーワード