カテゴリ

  • 制御機器(71)
    • ファンモータ本体(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(17)
  • omron(オムロン)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オリエンタルモーター(18)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(11)
  • ローヤル電機(8)
  • 摂津金属工業(2)
  • 河村電器産業(1)
入力電圧(V)
  • AC100(47)
  • AC100~115(6)
  • AC100~240(4)
  • AC115(17)
  • AC120(2)
  • AC200(42)
  • AC200~230(5)
  • AC200~240(1)
  • AC220(3)
  • AC220~230(10)
  • AC230(16)
  • AC240(2)
フレーム寸法(mm)
  • Φ150(1)
  • Φ170(1)
  • Φ172(3)
  • □60(6)
  • □80(21)
  • □92(17)
  • □104(5)
  • □119(6)
  • □120(28)
  • □140(6)
  • □150(2)
  • □160(9)
  • □180(5)
  • □200(4)
  • □250(2)
特性
  • 可変速(4)
  • 大風量(4)
  • 小型(7)
  • 標準(12)
  • 耐水(2)
  • 薄型(8)
  • 軽量(1)
  • 長寿命(2)
  • 防水(1)
  • 防湿(1)
  • 静音(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.65(4)
  • 0.76(6)
  • 0.9(4)
  • 0.98(5)
  • 1(4)
  • 1.05(4)
  • 1.1(8)
  • 1.2(4)
  • 1.5(5)
  • 1.8(4)
  • 2.2(6)
  • 2.22(4)
  • 2.3(5)
  • 2.7(9)
  • 2.9(5)
  • 3(6)
  • 3.1(7)
  • 6.4(4)
  • 7.3(4)
  • 12.8(4)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(35)
  • 27(1)
  • 28(9)
  • 30(1)
  • 38(33)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 47(1)
  • 51(5)
  • 55(1)
  • 62(5)
  • 65(1)
  • 90(4)
  • 110(1)
  • 120(2)
20・25・27・28・30・38・40・42・47・51・55・62・65・90・110・120
種類
  • ACファン
  • ACファン/DCファン(3)
  • DCファン(247)
音圧レベル(dB)
  • 26(3)
  • 27(5)
  • 28(5)
  • 30(5)
  • 31(3)
  • 32(5)
  • 33(8)
  • 35(8)
  • 36(5)
  • 38(8)
  • 39(9)
  • 40(7)
  • 41(8)
  • 43(11)
  • 46(12)
  • 53(5)
  • 54(4)
  • 56(4)
  • 60(6)
  • 61(4)
26・27・28・30・31・32・33・35・36・38・39・40・41・43・46・53・54・56・60・61・音圧レベル(dB)をもっと見る
形状
  • その他(2)
  • 丸形(4)
  • 角形(63)
その他・丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 18.6(6)
  • 23.3(3)
  • 27(3)
  • 32(3)
  • 34(4)
  • 38.3(4)
  • 42(5)
  • 44(10)
  • 44.1(4)
  • 49(12)
  • 51.9(3)
  • 53.9(4)
  • 65.7(4)
  • 93.1(5)
  • 157(5)
  • 166.6(3)
  • 196(3)
  • 226(3)
  • 245(4)
  • 265(3)
18.6・23.3・27・32・34・38.3・42・44・44.1・49・51.9・53.9・65.7・93.1・157・166.6・196・226・245・265・最大静圧(Pa)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電動ファン」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
ACファン(プラグコード付属) 山洋電気ACファン(プラグコード付属)山洋電気
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターセット 摂津金属工業ファンモーターセット摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
AC軸流ファン R87T(耐水型) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(耐水型)omron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水
ACフリー入力軸流ファン omron(オムロン)ACフリー入力軸流ファンomron(オムロン)
819税込901
1個
翌々日出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200Vローヤル電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100Vローヤル電機
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200Vローヤル電機
9,498税込10,448
1個
91日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 100Vローヤル電機
9,998税込10,998
1個
27日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120A(□120×25t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200Vローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100Vローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACファン San Ace 172(Φ172mm) 山洋電気ACファン San Ace 172(Φ172mm)山洋電気
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
形状丸形種類ACファンサイズ(mm)Φ172
ACファン San Ace160(□160mm) 山洋電気ACファン San Ace160(□160mm)山洋電気
12,680税込13,948特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形種類ACファンサイズ(mm)160×160
ACファン San Ace92(□92mm) 山洋電気ACファン San Ace92(□92mm)山洋電気
4,798税込5,278
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファンサイズ(mm)92×92
ACファン San Ace80(□80mm) 山洋電気ACファン San Ace80(□80mm)山洋電気
4,698税込5,168
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類ACファン形状角形サイズ(mm)80×80
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,198税込5,718
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
ACファン San Ace60(□60mm) 山洋電気ACファン San Ace60(□60mm)山洋電気
3,500税込3,850
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類ACファン形状角形サイズ(mm)60×60
防水モーターファン イチネンTASCO防水モーターファンイチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)40羽根:黒種類ACファン最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト防塵防水性能IP65色(フレーム)黒色焼付塗装取付角寸法(mm)120×120リード線長さ(mm)100材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)特性防水
モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCOモーターファン鉄羽根・防滴型イチネンTASCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類ACファン形状角形特性防湿材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)鉄製色(フレーム)黒色焼付塗装羽根:黒使用温度範囲(℃)-40~+50使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
モーターファン樹脂羽根 イチネンTASCOモーターファン樹脂羽根イチネンTASCO
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
種類ACファン形状角形特性標準材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)合成樹脂色(フレーム)無塗装羽根:黒
ACファンモータ 80カク 2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ 80カク 2端子Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
72日以内出荷
厚さ(mm)38形状角形種類ACファンサイズ(mm)80×80
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーターAC長寿命プロペラファン MREシリーズオリエンタルモーター
5,998税込6,598
1個
当日出荷から29日以内出荷
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
ACファンモーター(リード線付) NMB(ミネベア)ACファンモーター(リード線付)NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
リード線UL3266,AWG22形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
120x120mm/38mm(AC100V) ファン エスコ120x120mm/38mm(AC100V) ファンエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-33形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz)音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
120x120mm/25mm(AC200V) ファン エスコ120x120mm/25mm(AC200V) ファンエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-32形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz)音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
120x120mm/25mm(AC100V) ファン エスコ120x120mm/25mm(AC100V) ファンエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-31形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz)音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
92x 92mm/25mm(AC200V) ファン エスコ92x 92mm/25mm(AC200V) ファンエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-22形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz)取付角寸法(mm)92×92最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
92x 92mm/25mm(AC100V) ファン エスコ92x 92mm/25mm(AC100V) ファンエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-21形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz)取付角寸法(mm)92×92最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
60x 60mm/38mm(AC100V) ファン エスコ60x 60mm/38mm(AC100V) ファンエスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-2形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.33(50Hz)/0.4(60Hz)音圧レベル(dB)28(50Hz)/30(60Hz)取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)16.3(50Hz)/23.3(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2600(50Hz)/3150(60Hz)
80x 80mm/38mm(AC200V) ファン エスコ80x 80mm/38mm(AC200V) ファンエスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-14形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
80x 80mm/38mm(AC100V) ファン エスコ80x 80mm/38mm(AC100V) ファンエスコ
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-13形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
80x 80mm/25mm(AC200V) ファン エスコ80x 80mm/25mm(AC200V) ファンエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-12形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz)音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
80x 80mm/25mm(AC100V) ファン エスコ80x 80mm/25mm(AC100V) ファンエスコ
5,680税込6,248
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-11形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz)音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
60x 60mm/25mm(AC100V) ファン エスコ60x 60mm/25mm(AC100V) ファンエスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-1形状角形厚さ(mm)28種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.27(50Hz)/0.33(60Hz)音圧レベル(dB)24(50Hz)/26(60Hz)取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)11.8(50Hz)/18.6(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2250(50Hz)/2700(60Hz)
AC軸流ファン R87T(端子タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(端子タイプ)omron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚さ(mm)38取付角寸法(mm)120×120特性標準
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら