109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性の高いコイル入りマットを採用した折りたたみ電動ベッドです。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンでラクラク操作が出来、お好みの高さに合わせてお使いいただけます。『あがる』の際は背もたれ部分が初めに上がり、徐々に足の部分が上がる構造になっています。またリモコンをしまうポケット付です。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。
種類折りたたみ電動ベッド 機能電動リクライニング 材質側生地:ポリエステル80%、綿20%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、フェルト、スチール 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)990×1990×405
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)80 機能3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
179,800 税込179,800
翌々日出荷

リモコンを操作するだけの簡単リクライニングで無段階調整が可能!使用しない際は折りたためてコンパクトに収納できます。
用途自然でやさしい起き上がりで毎日を快適にお過ごし頂けます! 程良い硬さのマットレスかつ、高品質で安心のドイツ製モーターを使用しております。 腰掛けたり立ち上がりするのにちょうどいい高さでベッド下には収納スペースとしてお使い頂けます。 材質【構造部材】本体:木製フレーム 脚部:天然木(高さ8cm)/【張り材】ファブリック:ポリエステル 100%、合成皮革:塩化ビニル樹脂/【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン 質量(kg)約46 ブラウン 機能リクライニング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約183×80~133×82 静止耐荷重(kg)約80
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

種類電動折りたたみベッド 材質スチール、ポリエステル100%、ウレタンフォーム 質量(kg)36 耐荷重(kg)90 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2075×425
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

組立不要で、すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。(※サイドグリップのみ取り付けが必要です) リモコンの『アップ』・『ダウン』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。 背もたれは無段階調節できます。 マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。 高反発ウレタンフォームをマットに使用し、寝返りがしやすく質の高い睡眠をサポートします。 マットレス・布団などを敷いてご使用ください。 軽々折りたたみができ、扱いやすい軽量タイプです。 頭部と脚部に跳ね上がり防止の補助脚を採用し、安全性にも配慮しています。 ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。 折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。 山型のサイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。 握りやすい形状です。 キャスター付きで、移動が楽に行えます。 4か所ロック付きです。
材質スチール、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム、ポリプロピレン、ポリエステル 厚さ(mm)(マット)100 寸法(mm)(マット部)800×1950×100 高さ(mm)(マット面まで)445、(ベッド下)315 質量(g)27100 電源電圧DC29V(専用ACアダプター使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×1950×510 折りたたみ寸法(mm)870×360×1065 リクライニング無段階調節(背もたれ70°まで) 最大使用者体重(kg)90
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CEB-8S(DBR) 電動折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 動画あり
折りたたみできる電動リクライニングベッド。手元コントローラーで楽々操作可能。背部と脚部が連動して可動。背部・脚部連動型の電動リクライニング。もぐり込み防止ネット付き。リクライニングはさみ込み防止機能。
用途仮眠室や休憩室、来客用の電動ベッド、電動リクライニングベッド、折り畳みベッド、折畳みベッド、スノコベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。 ダークブラウン 種類電動リクライニング折りたたみベッド 機能電動リクライニング 材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)31.5 耐荷重(kg)90(目安) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1020×2070×480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1020×1090 組立時間20~30分
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

パラマウントベッド電動ベッド エスパシア
洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
仕様3モーター 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節 床面高さ(mm)220~630(無段階) キャスター径(Φmm)100(セントラルロックシステム)
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【組立不要】【幅87cm】【電動リクライニング】。組立不要で、すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。(※サイドグリップのみ取り付けが必要です)。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『アップ』・『ダウン』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます
質量(kg)34.7 ホワイト 高さ(mm)ベッド下:約310、マット面まで:約445 種類折りたたみ/電動/リクライニング 寸法(cm)870×1970×615 機能サイドグリップ付、リクライニング(電動)、キャスター付 折りたたみ寸法(mm)約870×630×1065 マット厚(mm)約100 リクライニング無段階調節(背もたれ70°まで) 最大使用者体重(kg)約90 マット寸法(mm)800×1950×100
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)80 機能2モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、高さ調節 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
169,800 税込169,800
翌々日出荷

2015年の発売以来、累計出荷台数10万台突破のロングセラー商品《収納式電動リクライニングベッド》が8年ぶりにリニューアルします。寝心地にこだわったマットレスは本体から取り外しが可能に。また、設置時にはキャスターが床から離れる自動ロック機能《フルオートストッパー》の追加など、使いやすさと機能がさらに向上しました。
付属品マットレス、ヘッドボード、グリップ 材質【本体】鋼(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)、PP、PE、ABS、ナイロン【本体木部、ヘッドボード】MDF(メラミン木目シート+エッジ部NC塗装)【サイドグリップ】鋼、PU発泡【マットレス 側表地】ポリエステル100%【詰め物】平ウレタン20mm、チップウレタン20mm、固わた60mm 質量(kg)約43 サイズシングル タイプマットレス:分離タイプ(ウレタン、チップウレタン、固わた) 種類折りたたみベッド、電動ベッド、リクライニングベッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 使用荷重(kg)90以下 キャスターフルオートストッパー機構/フリーキャスター 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)990×1935×625 保証期間1年 リクライニング1モーター・背もたれ長さ78cm
1台(43kg)
非課税商品
49,000 税込49,000
3日以内出荷

2015年の発売以来、累計出荷台数10万台突破のロングセラー商品《収納式電動リクライニングベッド》が8年ぶりにリニューアルします。寝心地にこだわったマットレスは本体から取り外しが可能に。また、設置時にはキャスターが床から離れる自動ロック機能《フルオートストッパー》の追加など、使いやすさと機能がさらに向上しました。
付属品マットレス、ヘッドボード、グリップ 質量(kg)約44 サイズシングル タイプマットレス:分離タイプ(ウレタン、チップウレタン、固わた) 種類折りたたみベッド、電動ベッド、リクライニングベッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 使用荷重(kg)90以下 キャスターフルオートストッパー機構/フリーキャスター 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)990×1935×625 保証期間1年 リクライニング2モーター・背もたれ長さ78cm
1台(44kg)
非課税商品
69,000 税込69,000
3日以内出荷

ハイバック仕様でゆったりリクライニング。お洒落な木製棚付き。高級感溢れるゴブラン柄。 角度自在!無段階リクライニング…背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。 無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かすことが不自由な方もラクに姿勢が変えられます。 手動タイプは14段階リクライニング マット厚8cm、床面の高さは立ち上がりやすい約38cm。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 リモコン付き…角度調節はお手元で。横になったまま、お好みのポジションに。 便利な2口コンセント付き。 キャスター付きで移動ラクラク。 子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。 お客様組立式
種類リクライニングベッド 機能リクライニング(手動)/キャスター付/コンパクト 質量(kg)約42 材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:(ゴブラン柄)ポリエステル70%・綿30% 耐荷重(kg)約120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約210×110×56 床面高さ(mm)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約110×56×109 寸法(幅W×長さL)(cm)マット:約103×197 マット厚(mm)約80
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

材質スチール、ポリエステル100%、ウレタンフォーム 質量(kg)39 耐荷重(kg)90 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2075×525
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。 ブラウン 材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC コード長さ(m)1.3
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 延長脚により床面高さを28cm、35cmに調節が可能です。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)50 機能1モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20° 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
129,800 税込129,800
翌々日出荷

低反発のウレタンを使用した電動ベッドです。リモコンのボタンを押すだけで、ワンタッチでリクライニングが可能です。リモコンを収納できるポケット付きです。指挟みなどの事故を防止する安全設計です。移動に便利なキャスター付きです。
種類折りたたみ電動リクライニングベッド トラスコ品番512-0667 アズワン品番64-4997-20
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

【組立不要】【厚さ15cm】【電動リクライニング】。すぐに使える折りたたみコイル電動ベッドです。ボンネルコイル入りマットを採用しています。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます。脚部も背もたれに連動して高さ調節ができます。(背もたれまたは脚部のみの操作はできません)。リモコンを使わないときはベッドサイドにかけて収納ができます。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです
質量(kg)35.7 ホワイト 高さ(mm)ベッド下:約230、マット面まで:約405 種類折りたたみ/電動 消費電力(W)45 寸法(cm)855×1950×405 機能サイドグリップ付、リクライニング(電動)、キャスター付 コイル308個 折りたたみ寸法(mm)約855×400×1070 マット厚(mm)約150 リクライニング無段階調節(背もたれ65°まで) 最大使用者体重(kg)約90 マット寸法(mm)800×1950×150
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

マットレスが選べる電動ベッド ボンネルコイル:体を面で支え、程よい硬さで寝姿勢をサポート ポケットコイル:身体を点で支える独立したバネが体圧を分散させ快適な寝心地を実現 手すりは立ち座りしやすい仕様になっており便利。 脚部連動の電動無段階のリクライニングなので起き上がりも簡単。
用途ベッド 種類電動ベッド 機能リクライニング(電動) 収納時寸法(mm)1010×550×1010 マット寸法(mm)900×1970×130
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【組立不要】すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます。脚部も背もたれに連動して高さ調節ができます。(背もたれまたは脚部のみの操作はできません)。マット部には体圧分散性に優れたポケットコイルを採用しています。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、振動や横揺れが少なく、理想的な寝姿勢へ導きます。使いやすい高さ設計にこだわっています。マット部までの高さが約40cmと乗り降りしやすく、ベッド下の高さは約25cmで収納スペースとして有効活用できます。リモコンを使わないときはベッドサイドにかけて収納ができます。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。
材質スチール、ポリエステル ブラック サイズシングル 高さ(mm)マット面まで:約405、ベッド下:約255 質量(g)38500 種類折りたたみ電動リクライニングベッド 消費電力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×1990×405 電源コード(m)専用ACアダプター:約3 電源電圧(V)DC29(専用ACアダプター使用) 機能リクライニング(電動)、キャスター付、安全ストッパー付 AC電源アダプタ(V)電源入力:AC100-240、50-60Hz、2.4A、 出力:DC29、4A コイル465個 コイル径(mm)線径:約1.8 折りたたみ寸法(mm)約990×380×1100 マット厚(mm)約150 リクライニング背もたれ無段階調節 最大使用者体重(kg)約90 マット寸法(mm)約930×1990×150
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

体がしずみにくく、起き上がりやすい高反発電動ベッド。 手すり部のみの取り付けのみで組立ラクラク。 手すりは立ち座りしやすい仕様になっており便利。 便利な収納ポケット付きでリモコンや本などを収納する事が出来ます。
用途ベッド 寸法(mm)(床下)335、(床面高)450 種類電動ベッド 機能リクライニング(電動) 材質(中材)ウレタン・ウレタンチップ マットタイプ高反発 マット寸法(mm)900×2000×90
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

パラマウントベッド電動ベッド用サイドレール
材質スチール 寸法(mm)969×563(2本組) アズワン品番8-2676-14
1組
18,980 税込20,878
欠品中

イケヒコ・コーポレーション電動ベッド用敷布団 寝具 敷布団 - 95×195cm
電動ベッド対応の敷布団です。リクライニング機能にぴったり追従するよう固綿の全体に折り目を付けているので、どこからでも曲がりリクライニング時にも自然な形をキープします。固綿の腰部分にシート状の固綿を挟み込み、腰部分を硬くしているので沈み込みを抑え快適な寝姿勢を保ちます。また、一番負担の掛かる腰部分の密度が上がるため、耐久性にも優れます。マチ。裏生地部分にハニカムメッシュを使用しているので通気性に優れています。また、中芯も固綿を使用しているので通常のウレタンに比べ通気性が高く長時間の使用
厚さ- 寸法(cm)95×195 アズワン品番60-0544-96 素材表地=ポリエステル100% 中材=ポリエステル100%裏地=ポリエステル100%
1枚
17,798 税込19,578
8日以内出荷

操作しやすいフットスイッチ付きです。
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)・ウレタン 高さ(mm)450~830 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)等分布荷重/300、稼動時荷重/150 コード長さ(m)フットスイッチ/1.5、電源/3(アース線付き) 消費電力100W・1A 昇降時間(秒)上昇/約29、下降/約25(100kg荷重時)
1台
229,800 税込252,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動エアーベッド マリン商事 動画あり
電動エアーベッドは、電動ポンプの電源をつけるだけでベッドが完成するエアーベッドです。46cmと極厚でぐっすり眠れるように身体を支える空気の柱が内臓されたこだわりの構造です。小さくたたんでコンパクトに収納が可能なので場所をとりません。急な来客のお泊りやアウトドアなどで大活躍です。
用途お泊りやアウトドアに。 セット内容本体、収納袋、補修用生地×2、接着剤、補修用シール ホワイト×ブラック 消費電力(W)130 電池AC100V 50/60Hz コード長さ(cm)約1700 定格使用時間(分)10
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で空気が入り、約3~4分で完成する便利なエアーベッド。 給気だけでなく、排気も電動でできるので超簡単。 マット表面は、ひんやりしないベロア調の微起毛仕上げ。 ボリュームのあるマットは、むだ揺れしにくくどっしりと安定。 エア3層の立体構造ですぐれた安定感を実現。 さらに頭部には膨らみをつけることで、枕代わりにもなります。 使わないときには空気を抜いて折りたためばコンパクト!
用途ベッド、エアーベッド、寝具 材質マット:PVC、ポンプ部:ABS ブラウン 種類エアーベッド 電圧(V)AC100 耐荷重(kg)90 定格周波数(Hz)50/60 コード長さ(mm)1300 機能コンパクト
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【組立不要】すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。リモコンを押すとワンタッチでリクライニングが可能です。リモコンが収納できるポケット付きです。指挟みなどの事故を防止する安全設計です。ベッドの移動や開閉に便利なストレートタイプのサイドグリップが1本付属されています。左右、どちらでも取り付けができます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。
材質スチール、ウレタンフォーム、合板、ポリエステル サイズシングル 高さ(mm)マット面まで:約330、ベッド下:約205(電動モーター部分を除く) 質量(g)33000 種類折りたたみ電動リクライニングベッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×2000×330 機能リクライニング(電動)、キャスター付、安全ストッパー付 アズワン品番65-2320-57 折りたたみ寸法(mm)約975×300×1090 マット厚(mm)約100 リクライニング背もたれ70°まで無段階調節 最大使用者体重(kg)約90 マット寸法(mm)約900×2000×100
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

自動で膨らむふわふわエアーベッドです。 約80秒で膨らむ電動ポンプ付きで、使用時にはあっという間に完成します。 空気を抜くのも電動なので楽です。 表面は高級感のあるベロア調仕上げです。
用途ベッド、寝具 材質PVC、ABS樹脂、ポリエステル ブラウン 種類エアーベッド 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1930×210 機能コンパクト
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

高田ベッド製作所3M電動HPベッド
病室用ベッドとして信頼性の高い手元スイッチ式3モーターを採用。通気性の高いスチールメッシュ構造。背あげ0~75°。脚あげ0~35°。車輪と旋回が同時ロック可能な直径10cmダブルロック式キャスター。
仕様●サイズ:幅78cm×長さ181cm×高さ32~70cm●重量:90kg●耐荷重:300kg アズワン品番65-3371-37
1個
489,800 税込538,780
20日以内出荷

EAB-SS 電動エアーベッド スリム アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ電動エアーベッド スリム
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)730×1900×250 質量(g)2800 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約30秒
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

EAB-D 電動エアーベッド ダブル アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ電動エアーベッド ダブル
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)1400×1900×250 質量(g)4450 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約90秒
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

EAB-S 電動エアーベッド シングル アイリスオーヤマ 動画あり
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)990×1900×250 質量(g)3550 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約50秒
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド。体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破! 。2018年10月~2022年11月 。メーカー調べ。電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!! 。シングルの場合。ダイヤルを回してわずか約2~3分でベッドのできあがり。使わない時は約2~3分で空気抜きができます。表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。マット厚33cm。収納袋付き。3ヶ月間保証書付き
付属品収納袋 材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布 グレー 種類エアーベッド 消費電力(W)100 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる。約180秒で空気注入完了。空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ。表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ。防災や急な来客に便利。厚み45cmの極厚タイプ。USB充電可能 (容量2000mAh)。寝姿勢を考えたコイル配置。シングルサイズ。USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)
用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン/綿/ナイロン/ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)5.35 入力充電:5V2A バッテリー7.4V 2000mAh 充電時間約3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45 最大電力(W)約37
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

フィフティ・ヴィジョナリー電動昇降ベッド NV-DXシリーズ
フットペダルでスムーズに昇降調節が可能です。フェイスマットは孔部にセットして使用することもできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー 長さ(mm)フェイスマット:300 質量(kg)約50 キャメル 径(Φmm)有孔:300 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)約150
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドと枕を一体化!枕なしで快適な睡眠をサポート。色/グレー。電動ポンプ内蔵でボタン1つで空気の注入・排出が簡単に行えます!。米国特許取得のファイバーテクニック構造。ベッド内部の数千本から構成される高密度なポリエステル繊維が快適で理想的な寝心地と高い耐久性を実現しました。エアーベッドで世界シェア第1位のインテックス社製。約75秒で出来上がり!※クィーンは約180秒。表面は肌ざわりの良いベロア調仕上げ。腰が楽ちん♪寝返りもラクラク!。マット厚30cm。すぐに使える!コンパクト収納!急なお客様用に!
材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.5
1台
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調 種類エアーベッド 耐荷重(kg)100 取扱説明書(0.47MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動エアーベッド専用の特別サイズ。 四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。 やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地の、シンカーパイル織りを採用。 裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止! ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。
材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
1枚
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる。約150秒で空気注入完了。空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ。表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ。防災や急な来客に便利。厚み45cmの極厚タイプ。USB充電可能 (容量2000mAh)。中央部をメッシュ空間にして通気性アップ。シングルサイズ。USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)
用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)4.3 入力充電:5V2A バッテリー7.4V 2000mAh 充電時間約3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45 最大電力(W)約37
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

無段階電動リクライニングベッド。 低反発ウレタンフォームが体圧を均一に吸収・分散。 あなたの体形にピッタリフィットする低反発ウレタンフォームを採用した優れた寝心地の電動リクライニングベッドです。 角度自在!無段階リクライニング 背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かす事が不自由な方もラクに姿勢が変えられます。 折りたたんでコンパクトに収納。キャスター付きで移動がラク。 張り地には熱や湿気がこもりにくく、肌触りの良いメッシュ素材を使用。 体にやさしい低反発 ゆったりハイバック60cm 子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。 ベッド脇のアームを軽く持ち上げるだけで折りたためます。 移動がラクなストッパー付きキャスター 床面の高さは立ち上がりやすい約40cm。マット厚8cm リモコン付き。お手元で、横になったまま、お好みの角度に無段階に調整できます。※リモコンの形状は変更する場合がございます。 キャスター付き お客様組立式
ブラック 種類電動ベッド 機能リクライニング(電動)/キャスター付 サイズシングル マットタイプ低反発 質量(kg)約34 材質本体:スチール、マット側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・低反発ウレタン 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約208×98×50 床面高さ(mm)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約98×50×107 マット厚(mm)約80
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷