単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。
動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。
独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。
ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
用途荷物の巻上げ・巻下げ
トラスコ品番851-5988
質量(kg)14.5
材質(本体)鋼板
定格荷重(kg)100
フック間最短距離(mm)450
モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250
時間定格(min)5
巻上速度(m/min)(50Hz)12
巻上速度(m/min)(60Hz)12
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)12
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)1.5
定格時間(分)5
エスコ品番EA987DB-2
質量(kg)14.5
電源100V、200W
コード長さ(m)【電源コード】1.5、【操作コード】3
定格荷重(kg)100
ワイヤー太さ(mm)4
1個
¥81,200
税込¥89,320
翌日出荷
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。
質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。
用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。
質量(kg)7
巻上げ速度(m/min)3~5
チェーン径(Φmm)5
モーター出力(W)140
操作床上押しボタン式
使用チェーンリンクチェーン
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3
定格時間(分)5
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m)3
定格時間(分)5
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。
建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。
昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。
昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形
電源単相AC100V 50/60Hz
オシボタンコード長さL(m)2.5
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)9
電流(A)8
消費電力(W)750
定格荷重(kg)60
昇降速度(m/s)0.47
反復定格25%ED、150回/時間
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離480mmのコンパクト設計
ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461
質量(kg)16
コード長さ(m)5(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)6
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)3
定格荷重(kg)200
定格時間(分)5
モーター出力(W)250
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5
寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:75、100、125
最小高さ(mm)横行レール:125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。
その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。
質量(kg)7
巻上げ速度(m/min)0~5
チェーン径(Φmm)5
モーター出力(W)140
使用チェーンリンクチェーン
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)9.7(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。
電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチ
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式有線操作タイプ
操作部5芯角型
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式シングルリモコンタイプ
操作部5芯角型
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式ダブルリモコンタイプ
操作部5芯角型
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型
電源単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。
トラスコ品番321-0880
接続口径Rc3/8
質量(kg)22
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1.3
操作方法引きひもタイプ
巻上速度(m/min)3.6~5.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています
画像は代表画像を使用しています。
チェーンもワイヤーを使いません。
油分やホコリを嫌う場所で使用できます。
低騒音・小型軽量型です。
食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
単相100V用も製作できます。
ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。
アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●モータ出力横行(kW):0.3●適用横行レール幅:75-100-125●横行速度(50/60Hz):10/12●揚程(m):5●定格荷重(kg):60●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●時間定格:25min●操作電圧:100V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.15kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●※巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。●材質/仕上:ベルト:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:851-5945
アズワン品番67-9179-94
1台
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189
セット内容ワイヤロープ4mm×10m
材質スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)9.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
チェーンもワイヤーを使いません。
油分やホコリを嫌う場所で使用できます。
低騒音・小型軽量型です。
食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
単相100V用も製作できます。
ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。
アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。
使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。
クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。
周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。
揚程(m)3.0
寸法h(mm)15
寸法A(Φmm)60
付属品滑車、エンドスイベル
トラスコ品番114-2095
適合機種ECW100
材質スチール
質量(kg)0.75
荷重(t)最大吊上:0.2
1組
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)260
高さ(mm)360
質量(g)10800
奥行(mm)205
電流(A)6
電源(V)100
消費電力(W)550
揚程(m)20
電源コード(m)5
吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)60
1台
¥165,360
税込¥181,896
3日以内出荷
付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)
質量(kg)19
タイプ電動式
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
揚程(m)29
コード長さ(m)5
主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
最大荷重(kg)200
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)
質量(kg)14
タイプ電動式
電流(A)10
電源(V)単相100
消費電力(W)870
揚程(m)20
コード長さ(m)5
吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
吊下荷重(kg)最大130
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして
積載荷重(kg)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)15
荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300
電源コード(m)5
使用ワイヤロープΦ5×31m
総質量(kg)92
高強度の軽アルミ素材により、耐荷重が1000kgで、スロープは非常に強くて、弾力性があり、曲がりません。裏面の両側は厚い滑り止めパッドが付き、滑りにくく、安定性を高めます。横溝は摩擦力と牽引力を増えて、滑り止め効果あります。スロープの裏面にはゴムパッドが付きので、スロープの実際の高さは2~3mm増加する場合があります。ユニークな木目調の外観はどんなスタイルのインテリアにもマッチして、室内や室外使用に向けている車椅子スロープです。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
関連キーワード