18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 電圧(V)AC200 接続方式ねじ込み形 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 型式EAE100-1 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 電圧(V)AC100 アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき 機能正逆回転 使用流体水、油、空気 最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz) 材質(ハウジング)C3771 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用環境屋内型 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)C3771 定格時間連続 絶縁階級E種 定格電流(mA)200 取付姿勢直立~水平 塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン 電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300 開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン) クラス10K 材質(ボディシート)PTFE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み形 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
21,980 税込24,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)