3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。
側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
材質アルミニウム合金
電圧(V)DC24
電力(W)120
仕上アルマイ処理
連続使用時間(分)最大:2(18休止)
使用周囲温度(℃)+5 ~+40
誤差(mm)同調:0~2
RoHS指令(10物質対応)対応
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
付属品下取付プレート
ストローク(mm)650
質量(g)30520
種類電動式
仕上アルマイト処理
最低高さ(mm)560
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類電動式
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)460
直径(Φmm)92
タイプスリムタイプ
種類電動式
電圧(V)DC36
電力(W)140(1本あたり)
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-10~60
最低高さ(mm)610
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm
種類電動式
電圧(V)DC24
電力(W)120
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-20~60
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)16
充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。
コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能!
リフトタイプはプロジェクターや重量物の昇降などに最適です。
付属品落下防止バー/アジャスター/アジャスター固定金具/充電式バッテリー
質量(kg)60
タイプコードレス
積載荷重(kg)~60
天板高さH(mm)フリー調整可 昇降ストローク400
キャスター径(Φmm)エラストマー:100
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)760×620
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易
仕様本体形状 = ブロック形取付方法 = ブッシュ取り付け出力開閉電流 = 12mA最大DC電圧 = 5V材質 = プラスチックIP保護等級 = IP50長さ = 20.22mm幅 = 14.29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)180
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)20
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(mW)800
最大動作温度(℃)85
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。
コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。
11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。
流量(L/min)0.38
仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時)
幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444
全長(mm)695(ハンドル格納時)
質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む)
出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9
電圧(V)DC12.8
全幅(mm)502
使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38
タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9
全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時)
保護等級IPX3
バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Wh
バッテリー電圧(V)12
モーター電圧(V)DC12.8
騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3
振動(m/s2)<2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力
1台
¥569,800
税込¥626,780
欠品中
関連キーワード