4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで 全長(mm)約1640 質量(kg)約34.5 サイズ前20型/後16型 全幅(mm)約595 ハンドル高さ(mm)約1050~1100 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)25.2 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約3.5~4.5 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)約700~860 施錠方法前輪錠 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28 変速段数シングルギア
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで 全長(mm)約1640 サイズ前20型/後16型 種類盗難防止装置:前輪錠 全幅(mm)約595 ハンドル高さ(mm)約1050~1100 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)25.2 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)約700~860 走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数シングルギア 総質量(kg)約34.5
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等 仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ 全長(mm)1620 形式BSインホイールモーター スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き) 全幅(mm)580 制御方式補助:踏力比例制御式 定格出力(W)250 変速機内装3段シマノピアノタッチ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm) 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面) 適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~ サドルの高さ(mm)670~805 錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59 変速段数3段 総質量(kg)28.4 材質(バスケット)樹脂 バッテリー容量(Wh)361
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、お仕事等 その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 全長(mm)1620 サイズ前20型後16型 全幅(mm)580 ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 適応身長(cm)128~ サドルの高さ(mm)670~805 走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59 変速段数内装3段シマノピアノタッチ 総質量(kg)29.9 バッテリー容量(Wh)361
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)