すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。
前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約30.3
色サファイアブルー
切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーターブラシレスモーター
機能アシスト機能:低、中、高
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)145~
モーター定格出力(W)250
サドルの高さ(mm)740~890
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640
電源(V)充電器: AC100-240
全幅(mm)595(目安)
ハンドル高さ(mm)1050~1100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)約3.5
サドルの高さ(mm)700~860
走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)33
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質アルミリム
質量(kg)約26.5
色シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280
耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5
材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】
タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)
ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ
適応身長(cm)約130以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ
変速段数外装3段
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番769-0215
質量(kg)29
積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、お仕事等
その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
全長(mm)1620
サイズ前20型後16型
全幅(mm)580
ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)670~805
走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)29.9
バッテリー容量(Wh)361
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
質量(kg)約34.5
サイズ前20型/後16型
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
施錠方法前輪錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数シングルギア
従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!
仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)
材質スチールフレーム
質量(kg)約24
色ホワイト
タイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23
適応身長(cm)120~
地上高さ(cm)(サドル)58~79
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
関連キーワード