「電動吸引器」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディークリーナーセット (充電式) エスコハンディークリーナーセット (充電式)エスコ
55,200税込60,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14騒音値(dB)75バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)使用電池14.4V仕様LEDランプ白色LED充電時間(分)約30集じん量(L)0.56
プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネルChemyx
999,800税込1,099,780
1台
23日以内出荷
2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。 各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。 静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-46
プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネルChemyx
659,800税込725,780
1台
67日以内出荷
静電式タッチカラーパネル搭載の注入/吸引切替可能モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。またシリンジは付属していません。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):38.5kg●モーター分解能:0.0528μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.2%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.8kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-45
【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S) 理研計器【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S)理研計器
37,980税込41,778
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
GX-3RProシリーズ専用の外付け電動ポンプユニットGX-3RPro本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能本器の脱着レバーにより着脱可能ポンプ吸引流量の切り替え可能標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズルその他:浮子式ガス採集器8mとGX-3RPro本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3RPro本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電動鼻水吸引器 カシュウ ナビス(アズワン)電動鼻水吸引器 カシュウナビス(アズワン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
小物が収納できるポケットが7ヶ所もあるトートバッグです。電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)を収納するにも大変便利です。外側のポケットは全てマグネット付きです。内装がしっかりしており、様々なものを収納できます。
ポケット数3(外側表)、1(外側裏)、3(内側)マチ(mm)30(ポケット/外側表)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×230×220材質本体/ポリエステル、ベルト/PP(ポリプロピレン)幅W×深さ(mm)90×150(ポケット/外側表)、300×150(ポケット/外側裏)、145×95/大・80×95/小(ポケット/内側)質量(kg)約0.3仕様ふた/有り(マグネット付き)(外側表)、ふた/無し(マグネット付き)(外側裏)、ふた/無し(内側)
電動鼻水吸引器 カシュウ 用チューブ洗浄ブラシ ナビス(アズワン)電動鼻水吸引器 カシュウ 用チューブ洗浄ブラシナビス(アズワン)
789税込868
1個
当日出荷
吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22)直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50全長(mm)650アズワン品番7-7777-23
電動鼻水吸引器 カシュウ TS-200専用バッテリーケース ナビス(アズワン)電動鼻水吸引器 カシュウ TS-200専用バッテリーケースナビス(アズワン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)用の専用バッテリーケースです。通常運転(約1分)で100回ほど使用可能です。本体後ろ側に取りつけることが出来ます。
質量(g)約65コード長さ(mm)300使用電池単三形乾電池(8本使用)寸法(mm)65×120×29材質ABS樹脂仕様【使用可能回数(吸引時間約1分/回の場合)】約100回(アルカリ乾電池使用)アズワン品番7-7777-22
電動鼻水吸引器ハンディ KJC電動鼻水吸引器ハンディKJC
1個
翌々日出荷
片手で持てる軽量タイプの電動鼻水吸引器です。 お鼻の状態に合わせて使用できる2種類のノズル付です。 吸引した鼻水の状態を確認しやすい透明な吸引タンクを採用しています。
材質本体:ABS樹脂、吸引タンク:ポリカーボネート、ノズル:シリコン付属品吸引ノズル(ぴったりノズル×1、細長ノズル×1)吸引圧(kPa)-62±10%寸法(mm)128×51.3×36.5電源単3形乾電池×2個(テスト用付属)防塵防水性能IP22質量(g)130仕様吸引ポンプの排気流量:2.0L/分±20%アズワン品番7-8248-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:303AFBZX00092000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引器アスピレーターM20 東京エム・アイ商会吸引器アスピレーターM20東京エム・アイ商会
1台
9日以内出荷
構成パーツが少なく、扱いやすい吸引器です。在宅介護でも鼻汁や痰の吸引が手軽にできます。
セット内容オリーブ管カテーテルセット(小)、シリコンチューブ(S・L)×各1本吸引瓶容量(mL)500最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00806000松吉医科器械コード23-2795-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
低圧持続吸引器コンスタント1400 三興化学工業低圧持続吸引器コンスタント1400三興化学工業
1台
9日以内出荷
水を用いた安全性の高い低圧力調節機構を採用。長時間の連続使用に耐えられるポンプ構造です。吸引瓶は使いやすいワンタッチプラボトルです。
セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、PTFE吸引フィルター吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)ポンプダイヤフラム式最大吸引圧(kPa)-2吸引量(L/min)1.2以上一般的名称(薬事)電動式低圧吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00387000松吉医科器械コード24-3269-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
小型吸引器ミニックDC-Ⅱ 三興化学工業小型吸引器ミニックDC-Ⅱ三興化学工業
1台
9日以内出荷
3電源対応(AC100V・自動車用DC12V・内蔵バッテリー)ですので、移動時や突然の停電時でも安心してご使用いただけます。通常モードと節電モードの切り替えが可能です。内蔵バッテリーは満充電で約40分(通常)・約60分(節電)の連続運転が可能。
セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、カテーテルコネクタ一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00139000松吉医科器械コード24-2730-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引器パワーキャリーⅡ 三興化学工業吸引器パワーキャリーⅡ三興化学工業
1台
9日以内出荷
新設計のピストンポンプを搭載。ハイパワーなのに静かです。1400ml吸引瓶を2本装備。左右の吸引瓶の誤接続防止のため、取付形状が異なるボトルカバーを採用しました。吸引物が-杯になると警報音でお知らせします。吸引瓶を手前に引き抜くことができるので、脱着が容易です。
セット内容吸引ホース2m、フィルター(Φ19)×2コ吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)×2本ポンプピストン式ダブルポンプ最大吸引圧(kPa)-85以上排気量(L/min)42以上一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00077000松吉医科器械コード24-5119-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
小型吸引器スマイルケアC(充電機能付) 興伸工業小型吸引器スマイルケアC(充電機能付)興伸工業
1台
9日以内出荷
小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。吸引器本体で直接充電が行えます。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート)ポンプダイヤフラム式最大吸引圧(kPa)-75以上排気量(L/min)19一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000松吉医科器械コード24-2277-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
小型吸引器スマイルケア 興伸工業小型吸引器スマイルケア興伸工業
1台
9日以内出荷
小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート)ポンプダイヤフラム式最大吸引圧(kPa)-75以上排気量(L/min)19一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000松吉医科器械コード24-2277-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サクションユニットw/Serres レールダルメディカルジャパンサクションユニットw/Serresレールダルメディカルジャパン
1台
翌日出荷
再利用可能なキャニスターに加え使い捨てのライナータイプを併用。バッテリー交換や、吸引調節などに工具を用いません。静音性と耐衝撃性に優れています。
吸引瓶容量(mL)1000ポンプピストン式最大吸引圧(kPa)-66.5以上排気量(L/min)25一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21200BZY00521000松吉医科器械コード24-7920-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サクションユニット(再使用キャニスタ) レールダルメディカルジャパンサクションユニット(再使用キャニスタ)レールダルメディカルジャパン
1台
翌日出荷
バッテリー交換や、吸引調節などに工具を用いません。静音性と耐衝撃性に優れています。
吸引瓶容量(mL)1000ポンプピストン式最大吸引圧(kPa)-66.5以上排気量(L/min)25一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21200BZY00521000松吉医科器械コード03-3701-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
卓上型吸引器スピカル(AK-73D) キッズメディカル卓上型吸引器スピカル(AK-73D)キッズメディカル
1台
9日以内出荷
誕生から半世紀の実績を持つ、安心・信頼のロングセラー製品。パワフルな吸引力とすばやい立ち上がりでスムーズな処置を実現します。
セット内容吸気瓶(400ml)、排気瓶(100ml)、カテーテル差し、ステンレストレー吸引瓶容量(mL)1500最大吸引圧(kPa)-75排気量(L/min)45一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00253000松吉医科器械コード24-5126-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
電動鼻水吸引器 ELENOA 東京エム・アイ商会電動鼻水吸引器 ELENOA東京エム・アイ商会
1個
翌々日出荷
吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。
寸法(mm)220×145×90質量(g)約930最大吸引圧(kPa)-80流量(L/min)排気:15ボトル容量(mL)300材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート)付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ一般的名称電動式可搬型吸引器電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12アズワン品番7-6238-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ヨックスポルタ 小池メディカルヨックスポルタ小池メディカル
1個
8日以内出荷
-20kPa付近の低圧でも高い吸引流量を確保します。吸引圧の設定は、ゲージレスコントローラーを回して数値を合わせるだけで行えます。AC・バッテリー(着脱式)・自動車のシガーライターの3電源対応です。※管理医療機器です。
流量(L/min)排気:27吸引能力(mL/min)最大:24.5(-60kPa時)容量(mL)吸引瓶:800cc電源(V)AC100(50/60Hz)または自動車用カーアダプター消費電力(VA)55~110寸法(mm)290×235×170質量(kg)約2.6充電時間(時間)約3(使用時間約30分)ポンプダブルピストン式付属品AC/DCアダプタ、ボトル、フィルター材質吸引瓶:ポリカーボネート製一般的名称電動式可搬型吸引器仕様吸引機本体アズワン品番7-4832-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00026000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
電動吸引器 MVシリーズ オリジン医科工業電動吸引器 MVシリーズオリジン医科工業
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
FULLモードとSAVEモードの切り替えで、効率良く吸引します。低騒音・低振動設計です。FULLモード:48dB(A)、SAVEモード:38dB(A) 小型・軽量設計で、手軽に持ち運びができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×135×220流量(L/min)【排気】FULLモード:22/SAVEモード:16最大吸引圧(kPa)0~-70容量(mL)吸引瓶:800ポンプダイヤフラム式ポンプ材質吸引瓶:ポリカーボネート製一般的名称電動式可搬型吸引器ホワイト医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
さく乳器 電動 pro personal R ピジョンさく乳器 電動 pro personal Rピジョン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2021・さく乳器部門(メーカー別)第1位! 2018年キッズデザイン賞・グッドデザイン賞をW受賞しました! 病産院モデルの吸引リズムを再現した、電動さく乳器。 その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、母乳を効率よくスムーズにさく乳できます。 おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動タイプ。 長年の赤ちゃんの哺乳研究からヒントを得た「赤ちゃんここちリズム」を採用。 自然な流れでしっかり母乳がとれる「準備ステップ」と「さく乳ステップ」の2ステップ、その時のおっぱいの状態に合わせてリズムと吸引の強さが選べる3モード&6段階調節さく乳が可能。
付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製 160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付材質本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーンキャップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部:ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど消毒方法煮沸:○ レンジ:○ 薬液:○
電動鼻水吸引器 カシュウ ナビス(アズワン)電動鼻水吸引器 カシュウナビス(アズワン)
1個
当日出荷
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター材質吸引瓶:ポリカーボネート製電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)約1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150連続使用時間(分)15吸引能力最大-80kPa流量(L/min)排気:15L/minポンプダイヤフラムポンプアズワン品番7-7777-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000吸引瓶容量(mL)150医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
さく乳器 電動 Pro Personal+ ピジョンさく乳器 電動 Pro Personal+ピジョン
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
両胸同時さく乳で、さらに効率よく、しっかり母乳がとれるダブル電動さく乳器。 その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、心地よくさく乳できます。 おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動&両胸タイプ。 パーツの点数も少ないので、お手入れ・組み立ても簡単。 長いチューブは母乳が通らないので、洗浄・消毒不要です。 充電式バッテリー内蔵。充電ができるから、電源がない場所でもお使いいただけます。
付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付※乳首は0ヵ月の赤ちゃん向け原材料本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部(専用充電式バッテリー含む):ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど消毒方法煮沸、レンジ、薬液※チューブ(コネクター含む)、電動部、ACアダプターは洗浄・消毒不可
【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S) 理研計器【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S)理研計器
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能 本器の脱着レバーにより着脱可能 ポンプ吸引流量の切り替え可能 標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)連続使用時間(時間)Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)グリーン購入法適合吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S) 理研計器【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S)理研計器
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能 本器の脱着レバーにより着脱可能 ポンプ吸引流量の切り替え可能 標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)連続使用時間(時間)Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)グリーン購入法適合吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら