258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA840DK-1 寸法(mm)284×105×104(H) 質量(kg)5 コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 能力(kg)【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。 トラスコ品番856-9189 セット内容ワイヤロープ4mm×10m 材質スチール、モーター部:アルミ製 質量(kg)9.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

付属品滑車、エンドスイベル トラスコ品番114-2095 適合機種ECW100 材質スチール 質量(kg)0.75 荷重(t)最大吊上:0.2
1組
6,998 税込7,698
当日出荷


付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック エスコ品番EA840DK-2 質量(kg)6.8 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 直径×長さL(Φmm×mm)112×340 最大牽引質量(kg)【水平】1360 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 ギア比136 巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
71,000 税込78,100
翌日出荷

ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。 付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット トラスコ品番658-7220 セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット 材質スチール タイプ電動ウインチECW専用 定格荷重(t)0.5 最小回転半径(mm)1500 適合横行レール幅(mm)75・100
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

高性能モーターにより安全な巻取りが可能です。 介護する方の負担を大幅に軽減します。
用途車いすにかけたベルトを電動ウインチで巻取り、車内へ引き上げる装置 トラスコ品番763-4498 セット内容電動ウィンチ、ワイヤレスリモコン、エアラインレール300mm(2本) 材質本体カバー:スチール、底部プレート:アルミ 長さ(mm)800 幅(mm)216 質量(kg)15.6 高さ(mm)109 最大使用荷重(t)0.12(スロープ角13°の場合)
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

富士製作所簡易小型電動ウインチ
エコ商品
超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
用途重量物の昇降、牽引に使用 仕様ロープ収容能力(m):55 出力(kW)0.6 定格電圧(V)(単相)100 使用ロープ径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm)4 巻上げ速度(m/min)12 電源(単相/V)100(50~60Hz) 電源コード(m)1.5 定格時間(分)5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源単相100V 最小距離(mm)280(フック間) 定格時間(分)25 電源コード3m
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。 仕様2点押ボタン式 付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m トラスコ品番375-4421 材質スチール 幅(mm)470 質量(kg)21 高さ(mm)272 奥行(mm)210 消費電力(W)650 電源単相100V コード長さ(m)(操作コード)10 電源コード2m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81 最大荷重(t)(吊上)0.15 巻上速度(m/min)22
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m 寸法(mm)241×190×254(H) 質量(kg)10.8 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3 巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
1台
44,500 税込48,950
翌日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)9.7(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番114-1620 適合機種ECW100 材質スチール 幅(mm)140 質量(kg)1.3 高さ(mm)100 奥行(mm)52 荷重(t)最大吊上:0.35
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

スリーエッチ電動ウインチ
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388 高さ(mm)245 奥行(mm)180 電源(V)100 消費電力(W)650 定格電圧(V)【スイッチ】100 使用荷重(kg)200 コード長さ(m)【操作】3 定格電流(A)【スイッチ】15 電源コード(m)3 破断荷重(kg)1200 消費電力(kW)0.65/h 標準揚程(m)10 定格時間(分)【モーター】5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10 アズワン品番64-8498-83 巻上速度(m/min)10 操作電圧(V)100 定格吊荷重(t)最大0.2 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質 質量(kg)14 揚程(m)30 電源AC100V 870W、10A コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362 定格荷重(kg)130 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)24.6
1台
202,100 税込222,310
3日以内出荷

付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質 質量(kg)19 揚程(m)29 電源AC100V1100W、12A コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496 定格荷重(kg)200 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)14.4
1台
242,900 税込267,190
8日以内出荷

1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250 最大使用荷重(kg)250 自重(g)300
1セット
699 税込769
4日以内出荷

1台
105,800 税込116,380
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト エスコ品番EA840DK-3 質量(kg)9.7 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6 直径×長さL(Φmm×mm)117×371 最大牽引質量(kg)【水平】1814 ワイヤーロープ長さ(m)16.8 ギア比136 巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
88,000 税込96,800
翌日出荷

仕様能力3000kg以上の強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付 寸法(mm)535×114×255(H) 質量(kg)43 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5 能力(kg)(水平牽引)3856 巻取速度(m/min)6.4(無負荷) ワイヤー寸法(Φmm×m)7.9×26
1台
160,000 税込176,000
当日出荷

仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付 寸法(mm)535×114×255(H) 質量(kg)43.6 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5 能力(kg)(水平牽引)4763 巻取速度(m/min)5.5(無負荷) ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
192,000 税込211,200
当日出荷

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用 アズワン品番65-9304-81
1台
84,700 税込93,170
翌日出荷

1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック アズワン品番65-3893-78
1台
242,900 税込267,190
翌日出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4854 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)488 質量(kg)63.2 高さ(mm)301 奥行(mm)575.5 消費電力(W)1500 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.78、60Hz:0.65
1台
489,800 税込538,780
欠品中

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4820 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)46.2 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)750 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.33、60Hz:0.28
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4803 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)47 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.28、60Hz:0.23
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4790 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)45.1 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.18、60Hz:0.15
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

1巻
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4781 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)44.8 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.11、60Hz:0.1
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4862 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)488 質量(kg)64.5 高さ(mm)301 奥行(mm)575.5 消費電力(W)1500 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.92、60Hz:0.77
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4838 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)47.5 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)750 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×56.6 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.47、60Hz:0.39
1台
459,800 税込505,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4811 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)45.9 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)750 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.21、60Hz:0.17
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4846 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)488 質量(kg)61.7 高さ(mm)301 奥行(mm)575.5 消費電力(W)1500 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.51、60Hz:0.43
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷

1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスは、重量物を引き上げる際にとても便利な電動ウインチです。車のDC12Vに繋げて使用できます。アウトドア、レジャー、農作業に役立ちます。がれきや木材の運搬、DIY作業にも最適です。リモコン操作で1人で楽々作業可能。車や重機の移動、運搬に。イノシシや害獣の運搬にも。
用途車や重機の移動、運搬、アウトドア、イノシシや害獣の運搬にも。 セット内容本体×1、コントローラー×1、ネジ×2、ナット×2、ワッシャー×2 材質鉄/アルミ 減速比6.250694444 質量(kg)5.2 電源(V)DC12 モーター出力(kW)0.7(1.0hp) ワイヤー径(Φmm)5 ワイヤー長さ(m)6 寸法(cm)約28.5×10×10.5 保証期間商品購入後3か月以内 最大牽引質量(kg)907 巻取速度(m/min)【無負担時】3【1000lbs】2.2【2000lbs】0.9
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷