17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FMバルブ製作所FM電磁弁PS-1型
使用温度範囲(℃)0~65 電流(A)励磁:0.250/0127 電圧(V)AC100/200 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 定格電圧(V)AC100/200 最高使用圧力(MPa)0.07~0.78 接続方法ねじ込み(Rc) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 流体温度(℃)常温 起動電流(A)0.750/0.381 取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける 適合流体水道水 最高使用頻度(回/min)1
1個
75,980 税込83,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
72,980 税込80,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式JIS Rcネジ込 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】受水槽の停止水面より上
1セット
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】受水槽の停止水面より上
1個
94,980 税込104,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
88,980 税込97,878
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10k 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10k 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式JIS Rcネジ込 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
88,980 税込97,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
71,980 税込79,178
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)