カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • 配管・水廻り設備部材(155)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「電動弁 50a」の検索結果

359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 ドライクリーナー T 15/1 ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 15/1ケルヒャー
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。
用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9容量(L)コンテナ:15電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :500W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410電源コード(m)10騒音レベル(dB(A))50吸引風量(L/s)37
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2スナオ電気
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.24MB)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
5,098税込5,608
1セット
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形20~50A、40フランジ、50フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~50A、40F、50F構成部品六角ボルト(M8×20)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用の手動操作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
16,798税込18,478
1セット
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形、GSV2形のラッチパルス信号式マグネットキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F/GSV2-20~50構成部品ウェーブワッシャ、リングプレート、マグネット
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のネジ(アクチュエータ用)です。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品十字穴付皿タッピンねじ(4×25)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁座キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-10)(P-4)(P-5)(AS568-019)(P-12.5)(P-5)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のプランジャ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品プランジャスプリング、プランジャ
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品スプリング
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のボディキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品ボディ、Oリング(P-4)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-4)(2ヶ)、Oリング(AS568-019)、十字穴付タッピンねじ、平ワッシャ、流量調整棒、流量調整ハンドル、Oリング(P-12.5)、Oリング(P-5)、パイロット弁座
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
15,798税込17,378
1個
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品パイロット弁本体
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
14,698税込16,168
1個
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)CKD
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のラッチパルス信号式コイルです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品モールドコイル
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)CKD
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)CKD
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の連続通電式コイルです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品モールドコイル
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)CKD
2,289税込2,518
1個
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の手動動作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-5)
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁CKD
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
樹脂製電磁弁 住化農業資材樹脂製電磁弁住化農業資材
31,980税込35,178
1台
11日以内出荷
樹脂製ボディのため、軽量で耐酸性があります。耐水性のあるモードコイルを搭載。低ウォーターハンマー設計。配管接続はネジ式とユニオン式の2種類のラインナップです。
用途信頼性の高い樹脂製電磁弁メーカー「よくばりタイマーⅢ」との組み合わせで潅水自動化を実現農業現場などの自動散水設備に幅広く使用されている樹脂製電磁弁です。定格電圧DC24V関連資料(0.65MB)
真空コントローラー EYELA(アイラ/東京理化器械)真空コントローラーEYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1個(1個)
4日以内出荷
仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
静音オイルレスエアコンプレッサー SK11静音オイルレスエアコンプレッサーSK11
25,980税込28,578
1台
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
LMV電動2方弁用アクチュエーター部 ダイレオLMV電動2方弁用アクチュエーター部ダイレオ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
ダイレオねじ込み式電動ボールバルブLMV用のバルブ部のみパーツ
用途補給開閉用
LMV電動2方弁用バルブ部コネクター付き ダイレオLMV電動2方弁用バルブ部コネクター付きダイレオ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ダイレオねじ込み式電動ボールバルブLMV用のバルブ部のみパーツ
用途補給開閉用材質(本体)ステンレス
ねじ込み式電動2方弁 ダイレオねじ込み式電動2方弁ダイレオ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイレオ補給水ユニットに標準的に採用されているねじ込み式電動ボールバルブ。
用途補給開閉用材質(バルブ)ステンレス製
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A大和バルブ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6699アズワン品番67-5578-29
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A大和バルブ
21,980税込24,178
1個
予約販売
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6688アズワン品番67-5578-27
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 15A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 15A大和バルブ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●面間(mm):56●高さ(mm):100●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6691アズワン品番67-5578-25
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 10A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 10A大和バルブ
19,980税込21,978
1個
予約販売
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●面間(mm):44●高さ(mm):98●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6695アズワン品番67-5578-23
自動かん水タイマーBluetooth、電池式 イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマーBluetooth、電池式イーエス・ウォーターネット
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。材質ガラス繊維強化ナイロン電源アルカリ単三電池 2本適合圧力(MPa)0.07~1.0バルブ1(電磁弁内蔵)関連資料(0.13MB)防水性防水(IP-68)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSVスナオ電気
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.13MB)
電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武)電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)azbil(旧:山武)
289,800税込318,780特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)関連資料(4.02MB)動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFAサニコム2 大型雑排水圧送ポンプSFA
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)850W(60Hz)●最大アンペア数:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:40mm(1カ所)●吐出口下部に逆止弁 ×2(モータ毎)付属●流入管径:65mm、40mm、30mm(兼用流入口2カ所)●通気管径:40mm (1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:断続的に90℃(上限5分)●本体寸法:幅484×奥行489×高さ405mm●機器重量:26.0kg●内部空間容積:34.5L●満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmになった時点でポンプ起動)●最大全揚程:8m●オプション品:サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター (型番:FILTRECUBICSFA)アズワン品番65-4353-86
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプSMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁タイプ
小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付アルプ
439,800税込483,780
1台
40日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。アズワン品番6-9743-35-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 KTR-2346 アルプ【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 KTR-2346アルプ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら