80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 アクチュエータの種類EA型 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ボールシート)PTFE クラス10K
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 電圧(V)AC200 接続方式ねじ込み形 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート アクチュエータの種類EXH型 接続方式管フランジ クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベン電磁弁
RoHS
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート 材質(本体)CAC 流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類電磁弁 形式パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直流電源のピストンタイプ。 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。 PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプDPタイプ(パイロット型) 種類電磁弁 形式ピストン式 使用温度範囲(℃)180 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 作動方式通電時開型 最高温度(℃)180 接続JIS Rc 適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(弁体)SCS 材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(弁箱)SCS 最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
材質(本体)CAC406 形式標準ネック 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨形(IP-53相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 定格電流(A)0.18 材質(ボール)SUS316 機構手動機構付 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 耐圧性(MPa)水圧にて1.75 定格時間(分)10 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 起動電流(A)0.18 容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V) 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 作動オンオフ 定格電圧変動範囲±5% 開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz) 関連資料寸法図面(0.09MB) 取扱説明書(0.59MB) 過負荷保護サーマルプロテクタ 耐電圧(V)AC1500/min
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヨシタケ電磁弁 DP-16
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電時開。 ステンレス製。
タイプDPタイプ(パイロット型) 種類電磁弁 形式ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)60 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 作動方式通電時開型 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)SCS 最低作動圧力(MPa)0
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)CAC408 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通電時開形ダイヤフラプタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃)5~60 接続JIS 10KFFフランジ 取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)SCS 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様AC・通電時開 形状ストレート 流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)60 電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz) 最高温度(℃)60 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃)5~60 接続JIS Rc 取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)CAC(NPb処理) 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様AC・通電時閉 形状ストレート 流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)60 電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz) 最高温度(℃)60 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅CAC
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ダイヤフラム式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別B種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様DC・通電時開 形状ストレート 流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)60 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 最高温度(℃)60 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅CAC
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヨシタケ電磁弁 DP-12C
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電字閉。
タイプDPタイプ(パイロット型) 種類電磁弁 形式ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)60 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 作動方式通電時開型 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)CAC 最低作動圧力(MPa)0
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2 定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 適合圧力範囲(MPa)0~1 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様AC通電自閉・差圧ゼロ作動 形状ストレート 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ピストン式 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼SCS 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃)5~60 接続JIS 10KFFフランジ 取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)CAC(NPb処理) 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)5~40 保護構造水中形 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス 周囲温度(℃)5~40 リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0 水深(m)1.5以内
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体)SCS タイプ二方弁 種類電磁弁 形式電動二方弁 使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)1 作動方式ON・OFF 最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100 接続方式ねじ込み形形 接続JIS Rc 使用流体蒸気、空気、冷温水 時間開閉:約4.5秒~16秒 適合流体蒸気、空気、冷温水 材質(弁体)SUS 材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
1個
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)