商品豆知識
バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。
作動時のコイル消費電力は2Wです。
手動開閉機構付です。
バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。
プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒
材質(本体)CAC406
電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)
保護構造防噴流形(IP55相当)
消費電力(W)2
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)
最高使用圧力(MPa)0.05~0.75
定格電流(A)0.33
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水
周囲温度(℃)5~50
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
関連キーワード