「電動彫刻刀 プロクソン」の検索結果
回転数(min-1[r.p.m])500~5000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)60
付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)395×93×77
質量(kg)1.2
定格使用時間(分)15
仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
セット内容9mm平、9mm丸、4mm角、9mm平丸、6mm丸
適合本体カービングプロ(No.28640)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)対応