52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)10 散布幅(m)6.5(除草剤) 仕様肩掛式、電池式 使用可能方向左右60度範囲内調節可能 使用時間(時間)6(4本)、3(2本) 質量(kg)1.7 寸法(mm)275×220×430 電源単1乾電池4本または2本
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール 質量(kg)1.7 種類電動式 電圧(V)DC6 電源単1電池×4本 ※電池は別売です。 タンク容量(L)9 連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タイプ肩掛式 散布幅(m)6~7 質量(kg)0.9 容量(kg)6~7
1台
8,998 税込9,898
欠品中

播種と同時に薬剤を散布します。量の調節はロールで行います。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160 アズワン品番64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)0.7 対応溶液薬剤 散布幅(m)0.5 質量(kg)0.3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7 種類エンジン式 最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min) 薬剤タンク容量(L)23 エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)24
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのる産業大型散粒機
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。 大容量のたっぷり散布。 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 粒剤を均一に散布できます。 散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール 質量(kg)3.6 種類手動式 タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53 回転数(回/分)ハンドル基準:85 散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
20,980 税込23,078
欠品中

箱処理はおまかせ!! 畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に 種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)0.05~0.15 質量(kg)0.8 容量(kg)3
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

材質【薬剤タンク】樹脂 タンク容量(L)【薬液タンク】10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×220×430 乾燥質量(kg)1.7
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)9 質量(kg)1.4 形式全面均一拡散式 ハンドル回転回数毎分80~100回転 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42 散布幅(m)6 動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
1台
9,998 税込10,998
欠品中

HD-8 手動式散粒機 8L 工進 動画あり
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 トラスコ品番775-8154 質量(kg)1.9 主な用途粒剤散布 アズワン品番64-6357-97 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)23
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg)20 質量(kg)21 全高(cm)67 全長(cm)118 全幅(cm)65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)(袋)20 本体質量(kg)1.9 寸法(mm)780×505×600 トラスコ品番775-8171 質量(kg)1.9 主な用途肥料散布 アズワン品番64-6357-95 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

HD-5 手動式散粉機 4.6L 工進 動画あり
粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)4.6 付属品延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口 トラスコ品番775-8162 質量(kg)2.5 主な用途粉剤散布 アズワン品番64-6357-96 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(2.0MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

KT-60ELB-J 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アダプタ(1キロザイ)
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.34、MG14M 本体部品_No.34、GH14M 散粒機部品 アダプタ(1キロザイ)_No.34
1個
649 税込714
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 トリセツ(デンドウサンリユウキ)_No.35、BIG-M電動散粒機部品_No.35
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DCモータ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 DCモータ_No.16、MG14M 本体部品_No.16、BIG-M電動散粒機部品_No.16
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ツマミ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 ツマミ_No.2、BIG-M電動散粒機部品_No.2、MG14M 本体部品_No.2
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMG14M 本体部品_No.18、GH14M 散粒機部品 サンプホウコウシジラベル_No.18、BIG-M電動散粒機部品_No.18
1個
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チユウイガキラベル
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 チユウイガキラベル_No.27、MG14M 本体部品_No.27、BIG-M電動散粒機部品_No.27
1個
499 税込549
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMG14M 本体部品_No.11、GH14M 散粒機部品 バツテリーターミナル(+)_No.11、BIG-M電動散粒機部品_No.11
1個
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノツチプレート
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 ノツチプレート_No.3、BIG-M電動散粒機部品_No.3、MG14M 本体部品_No.3
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シヤツタレバー
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 シヤツタレバー_No.5、BIG-M電動散粒機部品_No.5、MG14M 本体部品_No.5
1個
259 税込285
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タンクウワブタ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 タンクウワブタ_No.29、MG14M 本体部品_No.29、BIG-M電動散粒機部品_No.29
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シヤツタープレート
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 シヤツタープレート_No.8、BIG-M電動散粒機部品_No.8、MG14M 本体部品_No.8
1個
269 税込296
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 ハイシユツグチパッキン_No.21、MG14M 本体部品_No.21、BIG-M電動散粒機部品_No.21
1個
96 税込106
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カタカケバンド
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.31、MG14M 本体部品_No.31、GH14M 散粒機部品 カタカケバンド_No.31
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベースヒダリ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.10、MG14M 本体部品_No.10、GH14M 散粒機部品 ベースヒダリ_No.10
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

部品名称ホウコウチヨウセツバン 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMG14M 本体部品_No.19、GH14M 散粒機部品 ホウコウチヨウセツバン_No.19、BIG-M電動散粒機部品_No.19
1個
1,305 税込1,436
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチASSY
規格16フクム 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 スイッチASSY_No.15、BIG-M電動散粒機部品_No.15、MG14M 本体部品_No.15
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)インペラASSY
規格23フクム 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 インペラASSY_No.22、BIG-M電動散粒機部品_No.22、MG14M 本体部品_No.22
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 カンデンチボツクス フタ_No.30、MG14M 本体部品_No.30、BIG-M電動散粒機部品_No.30
1個
499 税込549
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スタンド
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMG14M 本体部品_No.24、BIG-M電動散粒機部品_No.24、GH14M 散粒機部品 スタンド_No.24
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メタルカバー
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.32、GH14M 散粒機部品 メタルカバー_No.32、MG14M 本体部品_No.32
1個
66 税込73
7日以内出荷