商品豆知識
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用
振動数(min-1)12000
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)10000
電源(V)AC100~120、50/60Hz
消費電力(W)55
質量(g)415(コード除く)
外径×全長(mm)42×218
トラスコ品番799-9143
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容1、1.6、2.2、3mm用コレット刃物5枚
軸径(Φmm)6
全長(m)1
許容回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
切れ味あざやか、力のいらない木彫フレキシブルシャフト
用途木彫専用
回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
フレキ長(mm)1500
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。
超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
トラスコ品番114-0388
消費電力(W)80
外径×全長(mm)44×228
定格電流(A)0.8
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。
回転用ハンドピースで、各種精密加工。
仕様無段変速制御付
回転数(min-1[r.p.m])0~14000
振動数(min-1)0~28000
振幅(mm)1
使用時間連続運転可能
軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま
握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減
9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート
トラスコ品番407-4459
消費電力(W)7
ストローク数(spm)6000/7200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155
アズワン品番65-1947-47
1セット
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。
大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。
連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
質量(g)800
外径×全長(mm)44×228
トラスコ品番114-0361
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。
振動と回転の両加工作業ができるタイプです。
強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)8000
回転数(min-1[r.p.m])4000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)3
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6
質量(kg)5.3
トラスコ品番327-9961
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035
出力(W)90
本体寸法(mm)145×105×98
チャック能力(mm)0.5~3.2
フレキ長(mm)1000
1枚
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)4.5
材質鋼材
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
仕様平スクイ刃
トラスコ品番852-1722
適合機種CH-80
材質安来鋼青紙1号
質量(g)57
刃幅(mm)50.0
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
適合機種CH-80
材質安来鋼青紙1号
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻に
仕様平刃
トラスコ品番852-2904
適合機種CH-80
材質安来鋼×青紙1号
質量(g)60
刃長(mm)70
刃幅(mm)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
仕様三角90度
トラスコ品番852-2920
適合機種CH-80
材質安来鋼×青紙1号
質量(g)46
刃幅(mm)40
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。
材質安来鋼 青紙1号使用
適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。
回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。)
連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
用途回転加工全般
定格消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])0~14000
仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)
トラスコ品番852-2906
セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本
材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム
質量(kg)5
制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式
定格時間連続運転
入力電源家庭用100V、50/60Hz
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
インパクトドライバーやドリルドライバーに取り付けるだけで刃が前後に振動し、木彫作業・シーリング剥がしが簡単に効率よくできます。
プッシュtoスタート機能採用(母材に刃先が触れると前後運動が始まるので正確な彫刻作業が出来ます)
トラスコ品番364-7762
適合機種6.35六角軸
全長(mm)185
刃幅(mm)5
先端幅(mm)30
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034
出力(W)90
本体寸法(mm)145×105×98
チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2
フレキ長(mm)800
1枚
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質鋼
仕様平軸
適合機種No.W-400型、No.H-033型
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途木材・石・金属の研磨作業などに
付属品カギ棒
軸径(Φmm)6
全長(mm)1300
許容トルク(N・m)3.9
適正回転数(min-1)2.800~4.000rpm
チャック許容範囲(m/m)1.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
彫刻刀の仕上げはこの1台で。彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に最適です。【小型・軽量(4.6kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を刃研ぎすれば、すぐに作業を再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用頂けます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかった場合は回転が停止します。【付属品】・平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ・青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなく、すぐにお使い頂けます。
用途木彫全般
付属品青棒
寸法(mm)160×110×255
質量(kg)4.6
電源(V)100
消費電力(W)60
回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
関連資料(0.9MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
ミニハイスケアー2型と収納BOXがお得なセットになりました。彫刻刀のお手入れの必需品です!
用途木彫全般
セット内容ミニハイスケアー2型 本体、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、青棒 1個付属
1セット
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
ミニハイスケアー2型専用ケース。青棒の飛散防止に最適です。透明板ケースなので光が差し手元が良く見えます。ケースの内側が黒いので汚れが目立ちません。組立図入り。木ねじ同梱
用途木彫全般
質量(kg)1.7
寸法(横×奥行×高さ)(mm)360×160×280
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
彫刻刀研ぎ機ミニハイスケアーの荒研ぎ機特化したバージョン
ミニハイスケアーR型の登場です。
刃先が、バフの掛け過ぎや砥石の当てミスで鈍角になると
いくら仕上げをかけても切れ味はよくなりません。
刃先の状態がひどい場合、ダイヤケアーでの研ぎ降ろしも一苦労。
そんな時の研ぎの効率化にお勧めです!
荒研ぎ用のWA砥石、中研ぎ用のPVA砥石(平と丸2種)、ダイヤ円盤を搭載し
刃物の荒研ぎを強力にサポートします!
ミニハイスケアー2型をお持ちの方で荒研ぎを効率よく行いたい、という方にオススメです。
用途木彫全般
電源(V)100/600W
回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
寸法(mm)160×110×255
質量(kg)約5
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般
厚さ(mm)8
径(Φmm)70
材質羊毛フェルト
穴径(Φmm)10
形状角(高密度)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般
厚さ(mm)8
径(Φmm)70
材質羊毛フェルト
穴径(Φmm)10
形状小丸(高密度)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。
※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。
用途木彫全般
付属品青棒 1個
寸法(mm)160×110×255
質量(kg)4.6
電源(V)100
消費電力(W)60
回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
ミニハイスケアー2型と収納ボックスとダイヤケアーの三点セットです。研ぎにもとことんこだわりたい方にぜひオススメです!
用途木彫全般
セット内容ミニハイスケアー2型 本体、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、ダイヤケアー、青棒1個付属
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻
適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
全長(mm)45
刃厚(mm)2.2
高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般
厚さ(mm)20
径(Φmm)80
材質羊毛フェルト
穴径(Φmm)10
形状平(高密度)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻
適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状丸スクイロング
全長73
刃厚(mm)2.2
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途木彫彫刻
トラスコ品番852-1822
材質安来鋼青紙1号
軸径(Φmm)4.0
形状三角刃(90度)
質量(g)10
刃長(mm)30
刃幅(mm)9.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途木彫彫刻
トラスコ品番852-1827
適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HHD-10、KHD-2
材質安来鋼青紙1号
軸径(Φmm)4.0
形状三角刃(60度)
質量(g)10
刃長(mm)30
刃幅(mm)6.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ