次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0106
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ4輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0092
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)30
タイプ3輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
関連キーワード