本体重量:585g
電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる
寸法(mm)75
質量(g)585
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。
材質樹脂
質量(kg)約1.0
本体寸法(mm)295×100×50
機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)
振動数(min-1)7500~15000
モーター電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li
振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
インパクトドライバーやドリルドライバーに取り付けるだけで刃が前後に振動し、木彫作業・シーリング剥がしが簡単に効率よくできます。
プッシュtoスタート機能採用(母材に刃先が触れると前後運動が始まるので正確な彫刻作業が出来ます)
トラスコ品番364-7762
適合機種6.35六角軸
全長(mm)185
刃幅(mm)5
先端幅(mm)30
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
切断、剥離、研削
(1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。
(2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定)
(3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。
10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
振動数(min-1)6000~20000
充電時間(分)22(目安)
角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(mm)277
変速段数無段
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)約12(1充電当たり)
質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
寸法(mm)17H×100×350
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
長さ(mm)80
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。
シャンク形状SDS-max
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
本体重量:800g
六角軸対辺:6.35mm
用途塗料、接着剤、タイル、絨毯の剥がし
質量(g)800
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426
寸法(mm)100×350×140
質量(kg)2.2
振動数(min-1)12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。
軸径(Φmm)15
全長(mm)205
シャンク形状SDS-plus
質量(g)362
刃幅(mm)80
刃渡り(mm)110
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース
質量(kg)1.5
電流(A)4.1
電源(V)単相交流100
消費電力(W)350
コード長さ(m)2心・2.5
振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)
長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64
関連資料(3.06MB)
振動角度(°)3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
振動数(min-1)6000~20000
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
周波数(Hz)50/60
電動機直巻整流子電動機
全長(mm)283
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87
仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
質量(kg)1.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード