細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)7.6
コード長さ(m)2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120
使用砥石95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50
電動機単相交流直巻整流子電動機
付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)4.1
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
研磨ベルトの交換が簡単にできます。
ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。
研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
奥行(mm)390
●作業性と耐久性を両立したトルクバランス
●しっかりと握れる56mmの細径ボディ
●研削方向に合わせて反転できる砥石カバー
●振動を抑える穴あきゴムコンタクト
●駆動部品の耐久性も大幅アップ
用途鋼板・形鋼材の黒皮除去、塗装・錆・メッキ等の除去
付属品GGW-WT12-95(ローラー砥石)×1個、六角レンチ(6.0mm)×1本
質量(kg)4.1
消費電力(W)735
コード長さ(m)2.5
定格電流(A)7.6
外径×幅W(mm)95×50(取付ローラー砥石)
全長×全幅W×全高(mm)390×120×170
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4400
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード