3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5 電流(A)0.85 耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量) バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180 タイヤサイズ6.5インチ 充電電圧(V)42 充電時間(時間)満充電約2~3 適応身長(cm)120~180 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約12 走行距離(km)(最大)10 適合年齢(歳)12以上65以下
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シティサイクルのように気軽に乗れる電動アシスト自転車 小径車だから小回りも利いています
ブレーキローラー サイズ(inch)20 バッテリー容量(Ah)5.8 ライト種類オートライト 安全規格BAA 充電時間(時間)4 適応身長(cm)142~ 走行距離(km)15~23 変速なし
1台
92,980 税込102,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MF-BB05-GR 【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード Fugu 動画あり
ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。IPX4相当の防滴仕様
電圧(V)42 耐荷重(kg)80 バッテリーリチウムバッテリー タイヤサイズ8.5インチ 充電時間(時間)満充電約2~3 適応身長(cm)120~180 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約12 走行距離(km)(最長)12/h 適合年齢(歳)12以上65以下
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷