通勤通学に便利な機能も備わったロングセラーモデル、『BIZxNEO(ビズネオ)』に電動アシスト自転車が登場
ブレーキローラー
色マトネイビー
サイズ(inch)27
バッテリー容量(Ah)8.5
ライト種類電池式ライト
安全規格BAA
充電時間(時間)6
適応身長(cm)160~
走行距離(km)29~43
変速外装7段変速
1台
¥92,980
税込¥102,278
10日以内出荷
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1865
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約80
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームダイヤモンド形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1005~1035
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド1本スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)
タイヤサイズ700×38C
充電器質量(kg)約0.5
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~965
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1145
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)
変速段数外装7段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
ツインフレームが特徴的な折りたたみ電動アシスト自転車。
ブレーキVブレーキ
色マトDオリーブ/BK
サイズ(inch)16
バッテリー容量(Ah)4
ライト種類なし
充電時間(時間)2.5
適応身長(cm)142~
走行距離(km)25
変速なし
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
シティサイクルのように気軽に乗れる電動アシスト自転車 小径車だから小回りも利いています
ブレーキローラー
サイズ(inch)20
バッテリー容量(Ah)5.8
ライト種類オートライト
安全規格BAA
充電時間(時間)4
適応身長(cm)142~
走行距離(km)15~23
変速なし
関連キーワード