振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル
ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器
質量(g)550
電圧(V)7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)
連続使用時間(分)約50(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(3.13MB)
ブレード幅(mm)30
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
電圧(V)直流 7.2
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約4
付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
消費電力(W)(充電器)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)
モーター直流マグネットモーター7.2V
使用時間(分)約25(無負荷の使用時)
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)
充電器出力DC9.5V、400mA
充電器入力AC100V(50/60Hz)
ストローク幅(mm)8
ブレード幅(mm)50
充放電回数(回)約250
用途家庭菜園や花壇などの土ほぐしに最適。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)2.0
回転数(min-1[回/分])300
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、刃×2、ピン×2
連続使用時間(分)(無負荷約49
バッテリーリチウムイオン
充電時間(時間)1
寸法(縦×横×高さ)(mm)230×1370×340
長さ設定範囲(mm)1370~1570
耕深(mm)80
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル
長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250
幅(mm)85
高さ(mm)165
アズワン品番64-8900-77
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。
消費電力(W)750
セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1
材質スチール、樹脂
質量(kg)7.3
色レッド
電圧AC100V (50Hz/60Hz)
電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!
軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機!
姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減!
家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場!
新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。
刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。
保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。
用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に
壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に
コンクリの細い隙間の雑草に etc
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)
材質スチール、樹脂他
質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間約55分(無負荷時)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200
耕運幅(mm)23
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。
女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
電源(V)100
消費電力(W)500
質量(kg)約7.4
周波数(Hz)50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250
電源コード(m)約0.35
ハンドル長さ(mm)約995
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約220
耕運幅(mm)約300
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。
付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)1.07
刈込み幅(mm)120
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
回転数13000/分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106
充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A
充電時間(時間)2
標準作業時間20分
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
2.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
3.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800SWSL-401:4.0Ahバッテリー
BBH800SWSL-201:2.0Ahバッテリー
。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)
幅(mm)削り幅:120
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
ハンドル形状ループハンドル
スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
2.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
3.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800SWSU-401:4.0Ahバッテリー
BBH800SWSU-201:2.0Ahバッテリー
。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)
幅(mm)削り幅:120
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
ハンドル形状両手ハンドル
スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
2.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
3.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800SWLU-401:4.0Ahバッテリー
BBH800SWLU-201:2.0Ahバッテリー
。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)
幅(mm)削り幅:170
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
ハンドル形状両手ハンドル
スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
2.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
3.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800SWLL-401:4.0Ahバッテリー
BBH800SWLL-201:2.0Ahバッテリー
。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)
幅(mm)削り幅:170
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
ハンドル形状ループハンドル
関連キーワード