なでるだけで角質除去。
材質本体/ABS樹脂、ローラーカバー/PC樹脂、ローラーヤスリ/アルミナ(人工ダイヤモンドパウダー入)
寸法(mm)76×46×168
質量(g)164
使用電池単3形乾電池4個(別売)
電池寿命1日10分使用で約40回(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ベルベットスムーズダイヤモンドのエクストラ(粗め)限定色ピンクが新登場。
色ピンク
材質ローラー/ABS樹脂、ローラーヤスリ/アルミナ(人工ダイヤモンドパウダー入)
寸法(mm)57×最大Φ20(1個)
質量(g)10(1個)
1箱(2個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
特に硬い角質をしっかり取り除くリフィル、ウルトラ(超粗め)新発売!
タイプウルトラ
アズワン品番64-7730-13
1パック(2個)
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
ワンタッチ操作で簡単角質ケア。なでるだけ!なめらかなお肌へ。強弱2段階モード。
材質本体:ABS樹脂、やすり・カバー:ポリカーボネート、お手入れブラシ:ポリカーボネート・ポリプロピレン
色ブラック
高さ(mm)190
質量(g)110
縦(mm)33
横(mm)33
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ベルベットスムーズ電動角質リムーバーから海洋ミネラルパウダー入りローラーヘッドが新登場!
アズワン品番64-7730-11
商品タイプ付替
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。
付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ
質量(g)90
電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150
使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能
アズワン品番64-3287-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂
色レッド
質量(g)70
アズワン品番8-8135-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。
細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。
外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ
本体寸法(mm)160×40×30
松吉医科器械コード24-4441-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
足のかかとやタコ等、硬くなった角質を取り除いて滑らかにします。
粗い面と細かい面の2面があり、角質の状態に合わせて使い分けられます。
全長(mm)220
ヤスリ部寸法(mm)104×50
アズワン品番8-1256-01
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
固くなった角質を電動でケア。すべすべかかとへ。ヘッドがスイングしてかかとにフィット。2種類のアタッチメント付き(細目・粗目)。アタッチメント水洗いOK。2段階スピード調節機能付き。誤操作を防ぐロック付スイッチ搭載
付属品アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ
幅(mm)62
質量(kg)0.1
高さ(mm)163
奥行(mm)40
電源DC3V 単3アルカリ乾電池2本(別売)
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
高密度「メタルクラウンブレード」が不要な角質を肌を痛めないよう粉状にこそぎ落とします。
簡単に分解でき、洗えるので清潔です。
材質ステンレス、スチール
質量(g)52
寸法(幅W×長さL)(mm)22×165
松吉医科器械コード23-3692-00
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品替刃10枚付
種別本体
全長(mm)147
質量(g)20
松吉医科器械コード22-2048-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
削った角質をグングン吸い込んで、周りを汚さない!
足元をしっかりケアして"かかと美人"に!
いつの間にか乾燥がひどくて、かかとがガサガサ...。
そんなときに簡単にお手入れができる「吸引式角質トリマー」。
3つのタイプのブラシを使い分けて、かかとをしっかりケア。
吸引式で、削った角質が周りに飛び散る心配もございません。
また、充電式(コードレス)なので、いつでもどこでもラクラクお使いいただけます。
用途角質取
材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ナイロン
定格電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×135
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)800
使用時間(時間)最大:1
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1台で爪削り、爪磨き、角質ケアができる電動爪切り。カットするのではなく削るためキレイな仕上がり。角質ローラーを使えば電動角質リムーバーに変身!優しく撫でるだけで簡単に角質ケアができます。コンパクトなため持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来ます。
用途爪切り、爪磨き、角質ケアに。電池式、コードレス、高齢者、介護、ネイルケア、爪やすり、リーフ、デラックス
セット内容本体×1、カッターヘッド×1、収納袋×1、掃除ブラシ×1、角質ローラー×1、爪磨きローラー×1
材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英、爪磨きローラー部:EVA、収納袋:ポリエステル
色グリーン×ホワイト
質量(g)164
電源単3電池×2本(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×2
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。
オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。
オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007
医薬品医療機器等法一般医療機器
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32
寸法(Φmm×Lmm)30×152
機能正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)
接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)3.0/2.35
ケーブル長(mm)1770
電源容量(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)3
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
安心の円形刃で足裏の角質をしっかり落とします。
手にフィットする使いやすい形状です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)25
寸法(幅W×長さL)(mm)9×131
松吉医科器械コード23-3693-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
関連キーワード